MAKITA 18V DECOUPEERZAAG D-GREEP DJV180Z
Makita 18v decoupeerzaag d-greep djv180z
Zie technische informatieReferenties
Makita:DJV180Z
Rubix:A0660396
EAN:0088381662710

Productdetails : MAKITA 18V DECOUPEERZAAG D-GREEP DJV180Z
18V heavy duty cordless jigsaw. Features include variable speed soft start trigger for greater control of cuts, electronic brake, keyless blade change system, built in LED job light for better visibility of line of cut and soft grip ergonomic body for operator comfort. Naked unit body only.
Makita DJV180Z 18V LXT accudecoupeerzaag (tool only) met slaglengte 26 mm. Zaagt hout tot 135 mm met variabele snelheid tot 2.600 spm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 257x73x208 mm |
| Logistiek gewicht | 2900 g |
| Spanning | 18 V |
| Snijcapaciteit | 135 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | djv180z |
| Vermogen | 340 W |
| Onbelast toerental | 2600 rpm |
| Slaglengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,73 excl. BTW
/ stuk
€ 245,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen