MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 180MM 2200W AG 22-180 /DMS

2200 Watt haakse slijpmachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:AG22-180
Rubix:A0423116
Fabrikant:4933431830
EAN:4002395243846
MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 180MM 2200W AG 22-180 /DMS

Technische samenvatting

Spanning220-230 V
Schijfdiameter180 mm
Rotatiesnelheid6600 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 180MM 2200W AG 22-180 /DMS


Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,2 kg voor prettiger werken
Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud


Sterke punten

•Krachtige, 2200 W motor met poedercoating op het veld voor een lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
Zeer compact ontwerp met een totale lengte van 485 mm en 5.2 kg voor het meest comfortabele hanteren
Barstbestendige veiligheidskap met sleutelvergrendeling
Externe borsteldeksels voor gemakkelijke toegang tot de koolborstels voor snelle service

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning220-230 V
Schijfdiameter180 mm
Rotatiesnelheid6600 rpm
Gewicht5,1 kg
Draadloosnee
Typehaakse slijper
Modelag 22-180
Onbelast toerental6600 rpm
Vermogen2200 W
€ 163,90 excl. BTW
/ stuk
€ 198,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen