Referenties
Milwaukee:4932430563
Rubix:19180406
Fabrikant:4932430563
EAN:4002395382248



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE WERKLAMP M18 LL-0
TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
Beste prestaties in z'n klasse - onovertoffen lichtstraal van 700 lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
4 lichtstanden - biedt 700 lumen op de hoogste stand/flitslicht (100%), 350 lumen op de middelste stand (50%) en 70 lumen op de laagste stand (10%)
2 ophanghaken
Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
Beste prestaties in z'n klasse - onovertoffen lichtstraal van 700 lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
4 lichtstanden - biedt 700 lumen op de hoogste stand/flitslicht (100%), 350 lumen op de middelste stand (50%) en 70 lumen op de laagste stand (10%)
2 ophanghaken
Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,91 excl. BTW
/ stuk
€ 131,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen