PETZL ACCU OPLAADBAAR VOOR HOOFDLAMPEN PIXA R - CORE PRO
ACCU OPLAADBAAR VOOR HOOFDLAMPEN PIXA R - CORE PRO
Zie technische informatieReferenties
Petzl:E132AA00
Rubix:A0921583
EAN:3342540846937

Productdetails : PETZL ACCU OPLAADBAAR VOOR HOOFDLAMPEN PIXA R - CORE PRO
De Petzl Core Pro accu is een duurzame energiebron die perfect samenwerkt met de PIXA R-hoofdlamp. Of je nu op locatie bent of onderweg, de accu kan eenvoudig worden opgeladen in de lamp zelf of extern via drie externe oplaadcontactpunten en de meegeleverde oplaadkabel. Met zijn hoge capaciteit is deze batterij een voordelige oplossing als primaire energiebron of als betrouwbare reserve.
Sterke punten
- Capaciteit van 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh);
- Uitstekende prestaties, zelfs bij extreme temperaturen;
- Kan in de hoofdlamp worden opgeladen via drie externe contactpunten met een oplaadkabel (verkrijgbaar als accessoire);
- De oplaadindicator op de kabel toont de status: rood = opladen, groen = volledig opgeladen;
- Duurzame en kostenefficiënte oplossing als primaire batterij of als back-up;
- Volledig compatibel met de PIXA R-hoofdlamp;
- Wordt geleverd zonder Core Pro-oplaadkabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3,6 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes