Referenties
Petzl:E099EB00
Rubix:A0892108
EAN:3342540847095



Productdetails : PETZL ACCU OPLAADBAAR VOOR HOOFDLAMPEN
Assortiment accessoires voor meer gebruiksgemak. CROCHLAMP S: Haak voor bevestiging van een hoofdlamp aan een helm met dunne rand
HELMET ADAPT: Zelfklevende plaat voor bevestiging van een hoofdlamp aan een helm
SLOT ADAPT: Plaat voor bevestiging van een hoofdlamp aan een Petzl helm
CORE: Oplaadbare batterij compatibel met Petzl hoofdlampen met HYBRID CONCEPT constructie (ARIA en PIXA (model 2025)). Lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
CORE PRO: Oplaadbare batterij compatibel met de PIXA R (2025) hoofdlamp. Lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
HELMET ADAPT: Zelfklevende plaat voor bevestiging van een hoofdlamp aan een helm
SLOT ADAPT: Plaat voor bevestiging van een hoofdlamp aan een Petzl helm
CORE: Oplaadbare batterij compatibel met Petzl hoofdlampen met HYBRID CONCEPT constructie (ARIA en PIXA (model 2025)). Lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
CORE PRO: Oplaadbare batterij compatibel met de PIXA R (2025) hoofdlamp. Lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
Lithium-ion oplaadbare batterij met een hoge capaciteit van 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) voor Petzl hoofdlampen met HYBRID CONCEPT-constructie: de ARIA-serie en de PIXA-hoofdlamp. Hij garandeert hoge lichtprestaties, zelfs bij lage temperaturen. Hij wordt rechtstreeks opgeladen via de geïntegreerde USB-C-aansluiting. De oplaadbare CORE-batterij is een economische oplossing als hoofdvoeding of tweede batterij.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3,6 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,27 excl. BTW
/ stuk
€ 39,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden