• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.937)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Accu voor elektro
    BAHCO ACCU BE210 ZHVIDEOBAT

    BAHCO ACCU BE210 ZHVIDEOBAT

    Videoscope reserve batterij ZHVIDEO

    Zie technische informatie
    Referenties
    Bahco:ZHVIDEOBAT
    Rubix:A0766630
    EAN:8414909180244
    BAHCO ACCU BE210 ZHVIDEOBAT
    brand logo

    Productdetails : BAHCO ACCU BE210 ZHVIDEOBAT


    Reservebatterij voor Videoscope.

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht60 g
    Aangepaste tariefcode82055980
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 53,87 excl. BTW
    / stuk
    € 65,18 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    METABO ACCU BOORSCHROEFMACHINE 18V BS 18 LTBL BODY 602325840METABO ACCU SLAGSCHROEVENDR. 18V SSD18LTX200BLBODY 602396840SIEMENS VOEDING 400-500VAC/24VDC 20A 3F SITOP 6EP1436-3BA00PETZL ACCU OPLAADBAAR VOOR HOOFDLAMPEN PIXA R - CORE PROPETZL ACCU OPLAADBAAR VOOR HOOFDLAMPENMETABO ACCU DECOUPEERZAAG 18V STA 18 LTX 100 - 6010028403M KRIMPKOUS MET LIJM MDT-A 32-7,5MM X 1MTR ZWARTSIEMENS SITOP PSU100C 100-230V 24V/0.6A IP20 6EP1331-5BA00LEUZE VERBINDINGSKABEL KD-U-M8-3A-P1 -100SIEMENS SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK 3NC1025 10X38MM 25AWISKA WARTEL ESKV25 M25X1,5 9-17MMPHOENIX 1050017 ZB5,LGS: 1- 10 1050017:0001LEGRAND COLSON VOETSTUK STANDAARD PLUGBEV. 031955LEGRAND TRANSFORMATOR 044267 230-400/115-230V 630VA 044267EUCHNER ESCAPE RELEASE MGB-E-A-100465
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap