METABO ACCU SLAGSCHROEVENDR. 18V SSD18LTX200BLBODY 602396840
Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel
Zie technische informatieReferenties
Metabo:602396840
Rubix:19090112
EAN:4007430330147





Productdetails : METABO ACCU SLAGSCHROEVENDR. 18V SSD18LTX200BLBODY 602396840
Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4" inbus en 200 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Riemhaak, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Riemhaak, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4" inbus en 200 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Riemhaak, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Riemhaak, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4" inbus en 200 Nm|Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik|Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen|12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum|Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek|Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur|Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,00 excl. BTW
/ stuk
€ 284,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden