Referenties
Metabo:600298000
Rubix:19092383
Fabrikant:600298000
EAN:4007430341044





Productdetails : METABO POWERMAXX PA 12 LED-USB (BODY) ADAPTER
Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp
Snelle USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 2 A)
12 Volt-aansluiting voor de verwarmde Metabo-jas
Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 12 Volt
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Snelle USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 2 A)
12 Volt-aansluiting voor de verwarmde Metabo-jas
Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 12 Volt
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp|Snelle USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 2 A)|12 Volt-aansluiting voor de verwarmde Metabo-jas|Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 12 Volt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metabo powermaxx pa 12 led-usb (body) adapter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,00 excl. BTW
/ stuk
€ 47,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen