BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 12V-115 BODY 06019E0101
Accu Slagmoersleutel
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GDS 10,8 V-EC
Rubix:19050465
Fabrikant:06019E0101
EAN:3165140765114



Productdetails : BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 12V-115 BODY 06019E0101
Accudraaislagmoeraanzetter GDS 10,8 V-EC; Langere levensduur en hogere precisie en daarbij net zo compact als altijd; 100% langere levensduur door de borstelloze EC-motortechnologie en een geoptimaliseerd slagmechanisme; Hogere nauwkeurigheid bij het schroeven: 2-traps PowerControl om doldraaien van kleine schroeven te vermijden en een max. draaimoment van 115 Nm; Langere looptijd door de 2,5-Ah-accupacks; LED-ringlicht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen; Borstelloze EC-motortechnologie van Bosch – voor tot 100% langere levensduur; Duidelijk langere looptijd door hoogste efficiëntie en de Bosch-accutechnologie; Heel compacte bouwvorm voor perfecte bediening ook op enge plaatsen en boven lichaamshoogte; Accu en oplader niet inbegrepen in leveromvang; Doos (L-BOXX-ready); L-BOXX-inlay machine; Soloversie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 115 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Model | gds |
| Gewicht | 0,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,34 excl. BTW
/ stuk
€ 191,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
