Referenties
Makita:DTW180ZJ
Rubix:19116658
Fabrikant:DTW180ZJ
EAN:0088381856744

Productdetails : MAKITA ACCU SLAGMOERAANZETTER 18V DTW180ZJ
Slagmoersleutel met 3/8" vierkant aansluiting, geschikt voor de lichtere verbindingen (M6-M12). Digitaal instelbaar op twee standen: laag en hoog toerental. Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid. Lichtgewicht, compact en smal (55 mm) motorhuis. Compact formaat ideaal voor nauwe ruimten. Krachtige borstelloze motor. Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 180 N.m |
| Aansluiting | 3/8' vierkant '' |
| Spanning | 18 V |
| Onbelast toerental | 2400 rpm |
| Model | dtw180zj |
| Gewicht | 1,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,05 excl. BTW
/ stuk
€ 193,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
