MAKITA SLAGSCHROEVENDRAAIER LXT 18V DTD173Z
Makita slagschroevendraaier lxt 18v dtd173z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Makita:DTD173Z
Rubix:A0775027
Fabrikant:DTD173Z
EAN:0088381779210

Documenten
Productdetails : MAKITA SLAGSCHROEVENDRAAIER LXT 18V DTD173Z
180 Nm maximum fastening torque
Electronic 4 stage impact power selection
Wood/bolt/T-mode
1/4" hex driving shank
Capacity: tightening capacity standard bolt M5 to M16, tightening capacity high tensile bolt M5 to M14, machine screw M4 to M8, coarse thread (length) 22 to 125mm
Electronic 4 stage impact power selection
Wood/bolt/T-mode
1/4" hex driving shank
Capacity: tightening capacity standard bolt M5 to M16, tightening capacity high tensile bolt M5 to M14, machine screw M4 to M8, coarse thread (length) 22 to 125mm
Makita DTD173Z is een 18V LXT brushless slagschroevendraaier met 180 Nm max koppel en 4 snelheden/4 assist-modi. Uitgevoerd als tool only (Z).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 180 N.m |
| Aansluiting | 6,35 mm (1/4') zeskant '' |
| Spanning | 18 V |
| Onbelast toerental | 3600 rpm |
| Model | dtd173z |
| Gewicht | 1,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,85 excl. BTW
/ stuk
€ 240,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen