Referenties
Metabo:W 18 LTX 125 Quick
Rubix:19090904
Fabrikant:602174650
EAN:4007430236661

Productdetails : METABO ACCU SLIJPER 18V W 18 LTX 125 - 602174650
Top-wereldprimeur 2013: machine met 5,2 Ah-accupack voor max. 75% langere looptijd per acculadingMotor robuust en slijtvastSlanke motorbehuizing voor optimale bedieningDraaibare accupack voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsenAfneembaar stoffilter ter bescherming tegen binnendringende deeltjesGereedschapsnelwissel zonder sleutelZonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaarHoog koppelElektronische softstartLichtsignaal ter informatie over bijzondere situaties (bv. een geactiveerde herstartbeveiliging)Thermische overbelastingsbeveiligingHerstartbeveiligingGepatenteerde AIR COOLED-technologie voor korte oplaadtijd en lange levensduurRobuuste accupacks met capaciteitsindicatieMetabo Ultra-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accupacks met 3-jaar garantieLeveringsomvang:BeschermkapSteunflensStoffilter2 Li-Power Extreme accupacks (18 V/5,2 Ah).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Rotatiesnelheid | 8000 rpm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Draadloos | ja |
| Aangepaste tariefcode | 84672920 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes