Referenties
Metabo:600826850
Rubix:A0496765
Fabrikant:600826850
EAN:4061792247307

Productdetails : METABO RECHTE SLIJPER 18V GVB 18 LTX BL 600826850
Slanke accu-rechte slijper met lange slijpas voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen
Variabele toerentalinstelling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Bijzonder slanke greep voor een optimale bediening en onvermoeibaar werken
Spindelvergrendeling voor een eenvoudige, snelle gereedschapswissel
Hoge gebruikersbescherming door de uitlooprem om het gebruikte gereedschap snel te stoppen (< 1 sec)
Net zo krachtig als een gesnoerde machine van 1.100 Watt door de efficiënte Brushless-motor
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Rubberen beschermkap voor comfortabel en veilig werken
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Eenvoudig te reinigen stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Spantang 6 mm, Rubber beschermkap, Stofbeschermingsfilter, Steeksleutel, Zonder accu-pack, zonder lader
Variabele toerentalinstelling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Bijzonder slanke greep voor een optimale bediening en onvermoeibaar werken
Spindelvergrendeling voor een eenvoudige, snelle gereedschapswissel
Hoge gebruikersbescherming door de uitlooprem om het gebruikte gereedschap snel te stoppen (< 1 sec)
Net zo krachtig als een gesnoerde machine van 1.100 Watt door de efficiënte Brushless-motor
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Rubberen beschermkap voor comfortabel en veilig werken
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Eenvoudig te reinigen stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Spantang 6 mm, Rubber beschermkap, Stofbeschermingsfilter, Steeksleutel, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Slanke accu-rechte slijper met lange slijpas voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen|Variabele toerentalinstelling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal|Bijzonder slanke greep voor een optimale bediening en onvermoeibaar werken|Spindelvergrendeling voor een eenvoudige, snelle gereedschapswissel|Hoge gebruikersbescherming door de uitlooprem om het gebruikte gereedschap snel te stoppen (< 1 sec)|Net zo krachtig als een gesnoerde machine van 1.100 Watt door de efficiënte Brushless-motor|Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging|Rubberen beschermkap voor comfortabel en veilig werken|De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding|Eenvoudig te reinigen stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Rotatiesnelheid | 28000 rpm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Draadloos | ja |
| Voeding | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,00 excl. BTW
/ stuk
€ 361,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen










