MILWAUKEE RECHTE SLIJPMACHINE M18 FUEL M18 FDGROVB-0X
Remmende matrijsslijpmachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4933480955
Rubix:A0423009
Fabrikant:4933480955
EAN:4058546412401



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE RECHTE SLIJPMACHINE M18 FUEL M18 FDGROVB-0X
Milwaukee biedt met de M18 FUEL™ FDGROVB-0X een snoerloze rechte stiftslijper met RAPIDSTOP™ rem en ONE-KEY™-connectiviteit. Het gereedschap werkt op het M18™-platform en wordt geleverd met een HD BOX-transportkoffer.
Kenmerken:
Deze rechte slijpmachine beschikt over een snelheidskeuzeschakelaar met 5 standen, waarmee het toerental kan worden aangepast aan de uit te voeren werkzaamheden en het te bewerken materiaal. De machine levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W slijpmachine met snoer, terwijl hij op een accu werkt. De maximale diameter van de accessoires bedraagt 76 mm.
De koolborstelloze POWERSTATE™-motor en REDLINK PLUS™-elektronica vormen samen het FUEL™-platform, dat uitzonderlijke prestaties, autonomie en duurzaamheid combineert. Het systeem is compatibel met alle M18™-accu's, waardoor het gereedschap eenvoudig in een bestaand machinepark kan worden geïntegreerd. De ONE-KEY™-connectiviteit voegt cloudgebaseerde functies voor tracking en voorraadbeheer toe, met de mogelijkheid het gereedschap indien nodig op afstand te vergrendelen.
De vergrendelbare kop beperkt de noodzaak om bij het wisselen van accessoires twee sleutels te gebruiken, terwijl het RAPIDSTOP™-systeem het accessoire binnen 2 seconden tot stilstand brengt nadat de schakelaar is losgelaten.
Twee leds rond de gereedschapsopname verlichten het werkgebied en de universele opname is geschikt voor accessoires van 6 en 8 mm. De slanke handgreep in combinatie met een rubberen grip vergemakkelijkt het vasthouden van de machine, terwijl het verwijderbare stofscherm het binnendringen van vuil beperkt om de levensduur van de motor te verlengen. Een herstartbeveiliging voorkomt bovendien dat het gereedschap onbedoeld opnieuw start.
Specificaties:
• Referentie: M18 FDGROVB-0X (Milwaukee-code 4933480955).
• Accuspanning: 18 V.
• Onbelast toerental: 8.000 tot 20.000 tpm.
• Diameter spantang: 6 mm en 8 mm.
• Maximale diameter accessoires: 76 mm.
• Maximale diameter van het slijplichaam (bijv. slijpsteen): 50 mm.
• Gewicht met M18 B5-accu (EPTA): 2,1 kg.
• Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2014 (Li-ionaccu's van 2,0 Ah tot 12,0 Ah): 1,7 kg tot 2,8 kg.
• Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens gebruik: -18 °C tot +50 °C.
• Type schakelaar: schuifschakelaar.
• Variabel toerental: ja.
• Rem: ja.
• Terugslagbeveiliging: ja.
• Antivibratiesysteem: ja.
• Herstartbeveiliging: ja.
• Bluetooth-radiofrequentie: 2402 MHz tot 2480 MHz.
• Radiofrequentievermogen: 1,8 dBm.
• Bluetooth-versie: 4.2.
• Geluidsdrukniveau: 79,3 dB(A) (onzekerheid 3,0 dB(A)).
• Trillingsemissiewaarde: 12,4 m/s² of 9,9 m/s² afhankelijk van de uitvoering (onzekerheid 1,5 m/s²).
• Aanbevolen accu's: M18 B...- en M18 HB...-series.
• Verpakking: HD Box.
• Meegeleverd: spantangen van 6 mm en 8 mm, spansleutel, stofscherm.
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS);
• 2014/53/EU (RED);
• 2006/42/EG (Machinerichtlijn);
• EN 60745-1:2009+A11:2010;
• EN 60745-2-23:2013;
• EN IEC 55014-1:2021;
• EN IEC 55014-2:2021;
• EN 301 489-1 V2.2.3;
• EN 301 489-17 V3.2.4;
• EN 300 328 V2.2.2;
• EN 62479:2010;
• EN IEC 63000:2018.
Kenmerken:
Deze rechte slijpmachine beschikt over een snelheidskeuzeschakelaar met 5 standen, waarmee het toerental kan worden aangepast aan de uit te voeren werkzaamheden en het te bewerken materiaal. De machine levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W slijpmachine met snoer, terwijl hij op een accu werkt. De maximale diameter van de accessoires bedraagt 76 mm.
De koolborstelloze POWERSTATE™-motor en REDLINK PLUS™-elektronica vormen samen het FUEL™-platform, dat uitzonderlijke prestaties, autonomie en duurzaamheid combineert. Het systeem is compatibel met alle M18™-accu's, waardoor het gereedschap eenvoudig in een bestaand machinepark kan worden geïntegreerd. De ONE-KEY™-connectiviteit voegt cloudgebaseerde functies voor tracking en voorraadbeheer toe, met de mogelijkheid het gereedschap indien nodig op afstand te vergrendelen.
De vergrendelbare kop beperkt de noodzaak om bij het wisselen van accessoires twee sleutels te gebruiken, terwijl het RAPIDSTOP™-systeem het accessoire binnen 2 seconden tot stilstand brengt nadat de schakelaar is losgelaten.
Twee leds rond de gereedschapsopname verlichten het werkgebied en de universele opname is geschikt voor accessoires van 6 en 8 mm. De slanke handgreep in combinatie met een rubberen grip vergemakkelijkt het vasthouden van de machine, terwijl het verwijderbare stofscherm het binnendringen van vuil beperkt om de levensduur van de motor te verlengen. Een herstartbeveiliging voorkomt bovendien dat het gereedschap onbedoeld opnieuw start.
Specificaties:
• Referentie: M18 FDGROVB-0X (Milwaukee-code 4933480955).
• Accuspanning: 18 V.
• Onbelast toerental: 8.000 tot 20.000 tpm.
• Diameter spantang: 6 mm en 8 mm.
• Maximale diameter accessoires: 76 mm.
• Maximale diameter van het slijplichaam (bijv. slijpsteen): 50 mm.
• Gewicht met M18 B5-accu (EPTA): 2,1 kg.
• Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2014 (Li-ionaccu's van 2,0 Ah tot 12,0 Ah): 1,7 kg tot 2,8 kg.
• Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens gebruik: -18 °C tot +50 °C.
• Type schakelaar: schuifschakelaar.
• Variabel toerental: ja.
• Rem: ja.
• Terugslagbeveiliging: ja.
• Antivibratiesysteem: ja.
• Herstartbeveiliging: ja.
• Bluetooth-radiofrequentie: 2402 MHz tot 2480 MHz.
• Radiofrequentievermogen: 1,8 dBm.
• Bluetooth-versie: 4.2.
• Geluidsdrukniveau: 79,3 dB(A) (onzekerheid 3,0 dB(A)).
• Trillingsemissiewaarde: 12,4 m/s² of 9,9 m/s² afhankelijk van de uitvoering (onzekerheid 1,5 m/s²).
• Aanbevolen accu's: M18 B...- en M18 HB...-series.
• Verpakking: HD Box.
• Meegeleverd: spantangen van 6 mm en 8 mm, spansleutel, stofscherm.
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS);
• 2014/53/EU (RED);
• 2006/42/EG (Machinerichtlijn);
• EN 60745-1:2009+A11:2010;
• EN 60745-2-23:2013;
• EN IEC 55014-1:2021;
• EN IEC 55014-2:2021;
• EN 301 489-1 V2.2.3;
• EN 301 489-17 V3.2.4;
• EN 300 328 V2.2.2;
• EN 62479:2010;
• EN IEC 63000:2018.
Sterke punten
• Minder risico op onbedoeld contact: RAPIDSTOP™ brengt het accessoire binnen 2 seconden tot stilstand.
• Eenvoudiger beheer van het machinepark: het cloudgebaseerde ONE-KEY™-platform maakt tracking mogelijk en biedt vergrendeling op afstand bij verlies of diefstal.
• Eenvoudiger wisselen van accessoires: de vergrendelbare kop beperkt de noodzaak om een tweede sleutel te gebruiken.
• Beter zicht op het werkgebied: dankzij de twee geïntegreerde leds rond de gereedschapsopname.
• Meer comfort bij langdurige werkzaamheden: dankzij de slanke handgreep en rubberen grip.
• Langere levensduur van de motor: het verwijderbare stofscherm beperkt het binnendringen van vuil.
• Eenvoudiger beheer van het machinepark: het cloudgebaseerde ONE-KEY™-platform maakt tracking mogelijk en biedt vergrendeling op afstand bij verlies of diefstal.
• Eenvoudiger wisselen van accessoires: de vergrendelbare kop beperkt de noodzaak om een tweede sleutel te gebruiken.
• Beter zicht op het werkgebied: dankzij de twee geïntegreerde leds rond de gereedschapsopname.
• Meer comfort bij langdurige werkzaamheden: dankzij de slanke handgreep en rubberen grip.
• Langere levensduur van de motor: het verwijderbare stofscherm beperkt het binnendringen van vuil.
Toepassingen
De rechte slijpmachine is bedoeld voor werkplaatsen en teams die al over M18™-accu's en -laders beschikken, aangezien het gereedschap zonder accu en lader wordt geleverd. De machine is geschikt voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op roestvast staal en andere metalen, in constructiewerkplaatsen, metaalbewerking en industrieel onderhoud. Dankzij de compatibiliteit met het volledige M18™-systeem kan de machine rechtstreeks in een bestaand Milwaukee-machinepark worden geïntegreerd, zonder extra investering in laadapparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Rotatiesnelheid | 20000 rpm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,89 excl. BTW
/ stuk
€ 414,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden