Referenties
Milwaukee:M18 FDGRB-0X
Rubix:A0423008
Fabrikant:4933480953
EAN:4058546412388

Productdetails : MILWAUKEE RECHTE SLIJPMACHNIE M18 FUEL M18 FDGRB-0X
MILWAUKEE® M18 FUEL™ die grinder with similar power to a 1200 W corded die grinder. Spindle lock for easy accessory change. RAPIDSTOP™ stops all accessories in under the 2 seconds. Universal reception to fit both, 6 and 8 mm accessories. Line-lock-out function to prevent automatic start up. Weight with battery 2 kg (5.0 Ah). Supplied without batteries and charger in a HD Box.
Milwaukee M18 FUEL M18 FDGRB-0X (tool only) met RAPIDSTOP™: accessoires stoppen in minder dan 2 seconden. 27.000 rpm voor nauwkeurig slijpen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Rotatiesnelheid | 27000 rpm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Draadloos | ja |
| Voeding | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,90 excl. BTW
/ stuk
€ 368,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
