BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-90 06019R2101

ACCUBOORSCHROEVENDRAAIER EXSR18V-90

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:06019R2101
Rubix:A0890904
Fabrikant:06019R2101
EAN:4053423619331
BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-90 06019R2101

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Draadloosja
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-90 06019R2101


De EXPERT EXSR18V-90 is een krachtige accuschroefboormachine. Deze superieure allrounder met borstelloze motor levert topprestaties met een zacht koppel van 36 Nm, een hard koppel van 65 Nm en een toerental van 2.100 min-1. Deze compacte krachtpatser heeft een koplengte van 163 mm met een metalen boorhouder van 13 mm voor meer robuustheid en een fantastische koppeloverdracht. De machine is voorzien van een geavanceerde gebruikersbescherming: KickBack Control beperkt het risico op letsel tot een minimum door de motor te stoppen als de boor vastloopt. Deze functie kan in- en uitgeschakeld worden. De precisiekoppeling zorgt voor een ongeëvenaarde controle over de machine, stopt het doordraaien als dit nodig is, en geeft je de vrijheid om de machine aan jouw behoeften aan te passen. Deze vermindert de slijtage van de koppeling en het lawaai dat hierdoor ontstaat.

Sterke punten

•Powerful all-rounder: The robust brushless motor delivers outstanding performance with a soft/hard torque of 36/65 Nm and 2,100 rpm
Compact powerhouse: 163 mm head length and 13 mm metal chuck for increased robustness and improved torque transfer
Advanced user protection: KickBack Control (on/off) minimises the risk of injury by automatically shutting off the drill when it jams
Unrivalled tool control: Precision Clutch (on/off) prevents over-rotation when needed, giving you the freedom to adjust the tool to your specific requirements.

Toepassingen

Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen3
Draadloosja
Spanning18 V
400,40 excl. BTW
/ stuk
484,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden