Referenties
Milwaukee:M12 FPP2G2-402X
Rubix:A0423076
Fabrikant:4933480592
EAN:4058546408770

Productdetails : MILWAUKEE POWERPACK M12 FUEL M12 FPP2G2-402X
PowerPack M12 FPP2G2-402X: M12 FPD2 - compact FUEL™ percussion drill, M12 FCOT - FUEL™ cut off tool, C12 C - charger. Supplied with 2 x 4,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 80 min. charger in a HD Box.
Milwaukee M12 FUEL POWERPACK met twee subcompacte FPD2 en FCOT toepassingen. Inclusief 2× 4,0 Ah accu’s, oplader en HD Box voor direct gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 4 |
| Draadloos | nee |
| Spanning | 12 V |
| Accessoires | 2 x m12 4,0 ah accu (b4/redlithium); m12 oplader; hd box (koffer) |
| Samenstelling | m12 fpd2 (fuel subcompact boor/slagboor) + m12 fcot (fuel multigereedschap/snijtool); 2 x m12 4,0 ah accu; m12 oplader; hd box (koffer). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,90 excl. BTW
/ stuk
€ 608,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
