BOSCH SLAGMOERAANZETTER GDX 18V-285 06019N2100

Accudraaislagmoeraanzetter

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:GDX 18V-285 Professional (06019N2100)
Rubix:A0722274
Fabrikant:06019N2100
EAN:4053423329766
BOSCH SLAGMOERAANZETTER GDX 18V-285 06019N2100

Technische samenvatting

Maximaal koppel285 N.m
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH SLAGMOERAANZETTER GDX 18V-285 06019N2100


Hoogtepunten van het product

Bij het werken buiten of binnen is het een gedoe om meerdere machines te moeten vervoeren en dragen. De 2-in-1 GDX 18V-285 houdt alles eenvoudig, want voor het vast- en losdraaien van schroeven en bouten is maar één machine nodig. Deze krachtige machine produceert een koppel van 285 Nm en kan bouten tot M18 aan. Door de keuzeknop voor 2 toerentalstanden kunnen toerental en koppel worden gekozen die het beste zijn voor de toepassing.

Apparatuur en toepassing

De 2-in-1 slagmoeraanzetter GDX 18V-285 optimaliseert de prestaties bij het vast- en losdraaien van M8-, M10- en M12-bouten met het krachtige koppel en de toerentalkeuzeknop. Deze machine kan ook worden gebruikt voor schroeftoepassingen met zelfborende schroeven met een diameter van 4,2 mm en 4,8 mm in plaatstaal, met houtschroeven met een diameter van 4 mm, 5 mm en 8 mm, evenals met M6, M8 en M10 schroefbouten.

Sterke punten

  • De GDX 2-in-1 gereedschapopname voor het vast- en losdraaien van zowel schroeven als bouten is praktisch en bespaart tijd
  • Krachtige slagmoeraanzetter met een koppel van 285 Nm draait bouten probleemloos vast en los; keuzeknop voor 2 toerentalstanden. Hoog toerental voor productiviteit, middelhoog voor delicate klussen
  • Comfortabel langdurig te gebruiken dankzij de ergonomische handgreep met softgrip en slanke greep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximaal koppel285 N.m
€ 204,75 excl. BTW
/ stuk
€ 247,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen