Referenties
Milwaukee:4932499518
Rubix:A0878495
Fabrikant:4932499518
EAN:4058546566821
Productdetails : MILWAUKEE VERSTELBARE MOERSLEUTEL 150MM 4932499518
150 mm verstelbare moersleutel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 24,5 mm '' |
| Model | 4932499518 |
| Gewicht | 0,186 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 24,90
€ 23,90 excl. BTW
/ stuk
€ 28,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen

