BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-180 JZ 06018C2300
Krachtige 180 mm haakse slijpmachine met nieuw stofbeschermingssysteem CYCLON TECH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06018C2300
Rubix:A0233382
Fabrikant:06018C2300
EAN:4059952555942

Documenten
Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-180 JZ 06018C2300
Nieuwe GWS 24 JZ Professional ontketent 2400 W aan puur vermogen waarmee klussen sneller worden geklaard, terwijl het CYCLON TECH-stofbeschermingssysteem de levensduur van de motor verlengt! De nieuwe motor levert een tot wel 2 keer snellere materiaalafname, waardoor de klus sneller wordt geklaard. CYCLON TECH is 's werelds eerste stofbeschermingssysteem dat tot wel 90% van het stof uit de koellucht verwijdert, waardoor de motor tot wel 3 keer langer meegaat in een extreem stoffige werkomgeving. De extra handgreep met Vibration Control vergroot het comfort voor de gebruiker nog meer. Nulspanningsbeveiliging en softstart dragen bij aan de veiligheid van de gebruiker, terwijl de overbelastingsbeveiliging de machine onder langdurige overbelasting uitschakelt.
GWS 24 biedt toonaangevende prestaties in metaal- en bouwtoepassingen door een tot 2 x snellere materiaalafname te leveren, zodat de klus sneller wordt geklaard!
De GWS 24-180 JZ Professional beschikt over nulspanningsbeveiliging en softstart voor meer gebruikersbescherming.
Sterke punten
• 's Werelds eerste CYCLON TECH verwijdert tot 90% van het stof uit de koellucht voor een tot 3 x langere levensduur van de motor• Nieuwe gepatenteerde motor levert tot 2 x hogere overbelastingscapaciteit voor een snellere materiaalafname• Nauwkeurig ontworpen mechanisch systeem samen met de extra handgreep met Vibration Control vermindert de trillingen voor de gebruiker met 13%• Overbelastingsbeveiliging schakelt de machine bij langdurige overbelasting uit om de machine te beschermen• Nulspanningsbeveiliging voor meer veiligheid voor de gebruiker en softstart voor extra comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
| Gewicht | 6 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | gws 24-180 jz |
| Onbelast toerental | 8500 rpm |
| Vermogen | 2400 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,39 excl. BTW
/ stuk
€ 252,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen