SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS20, 15MM MXS-AS20-X11

Toebehoren voor MXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS-AS20-X11
Rubix:05267325
Fabrikant:MXS-AS20-X11
EAN:3618036341485
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS20, 15MM MXS-AS20-X11

Technische samenvatting

Typemxs accessoires
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS20, 15MM MXS-AS20-X11


Toepassingen waarbij een nauwkeurige beweging van 10 tot 150 mm (1/2 -6") nodig is, vereisen meestal het gebruik van een cilinder en een precisiegeleider. De MXS-serie voldoet aan deze eisen door een kruisrolgeleider te combineren met een geleider en twee pneumatische cilinders die een compacte kracht produceren. De MXS-serie is leverbaar in zes verschillende maten, elk met instelbare slaglengtes en compatibel met standaard sensoren. De slaglengte is instelbaar voor het uit- of intrekken van de stang of voor beide bewegingen binnen een bereik van 0 tot 5 mm, 0 tot 15 mm en 0 tot 25 mm. Daarnaast zijn er vele andere standaardopties, waaronder schokdempers, stangvergrendeling, axiale aansluiting en compensator.
Accessory

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht95 g
Typemxs accessoires
Land van oorsprongJP
€ 42,18 excl. BTW
/ stuk
€ 51,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen