ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 32 MM DIEP DO4010-1-032
Action Slagdop 1" X 32 Diep Do4010-1-032
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO4010-1-032
Rubix:A0495352



Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 32 MM DIEP DO4010-1-032
Action 6-kant slagdop 1" - 32 mm diep do4010-1-032
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1x32 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,89 excl. BTW
/ stuk
€ 39,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
