FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.1.1/4H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.1'1/4H
Rubix:10104049
EAN:3148510551401
FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.1.1/4H

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter35,1 mm
Lengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.1.1/4H


A ["]: 7/8d [mm]: 26,4d1 [mm]: 30,4L [mm]: 38L1 [mm]: 16,56-kant [mm]: 6[g]: 99

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht230 g
Afmeting verpakking (D x B x H)45x45x45 mm
Gewicht verpakking230 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter35,1 mm
Lengte44 mm
Gewicht229 g
6,57 excl. BTW
/ stuk
7,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen