ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 28-329 MT 10

ActivArmr 28-329

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:28-329-10
Rubix:22440726
Fabrikant:28329100
EAN:0076490610937
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 28-329 MT 10
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 28-329 MT 10


Deze ActivArmr® 28-329 handschoenen van Ansell zijn ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen snijwonden en slijtage in veeleisende industriële omgevingen. Voorheen bekend als NitraSafe®, zijn deze handschoenen voorzien van een DuPont™ Kevlar® voering en een coating van schuimnitril, wat zorgt voor een stevige grip, zelfs bij het hanteren van zware en olieachtige voorwerpen. Ze zijn ideaal voor de auto-industrie en werkzaamheden met hefsystemen, en ze combineren duurzaamheid, comfort en veiligheid.

Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoenen onderscheiden zich door de robuustheid en het ontwerp dat een soepele en comfortabele mechanische bescherming garandeert. De Kevlar®-versterkte constructie biedt uitzonderlijke snijweerstand, terwijl de handschoenen flexibel blijven. De nitrilcoatingtechnologie van Ansell zorgt voor een verbeterde grip en beweeglijkheid, waardoor precieze manipulatie van geoliede voorwerpen mogelijk is. Dankzij het gebreide ontwerp wordt langdurig draagcomfort gegarandeerd en wordt handvermoeidheid verminderd. De gecoate handpalm biedt extra bescherming tegen slijtage, terwijl de latex- en siliconenvrije samenstelling ze geschikt maakt voor gevoelige omgevingen.

Specificaties:
- Voeringmateriaal: Kevlar®, jerseykatoen.
- Coatingmateriaal: nitril.
- Constructie: gebreid.
- Afwerking: palm gecoat.
- Manchetstijl: Nitragold™.
- Lengte: 256-277 mm.
- Kleur coating: zwart.
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
Deze veiligheidshandschoenen voldoen aan de volgende Normen:
- EN 388 (4X21C): bescherming tegen mechanische risico's.
- EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen.
- EN 407: contacthittebescherming van niveau 1.
- REACH-conformiteit.
- CE-nummer: 0493.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Kevlar® reinforced hand protection with comfort and flexibility.

Sterke punten

- Geavanceerde bescherming: Kevlar®-versterkte constructie voor verhoogde snijweerstand.
- Uitstekende grip: nitrilcoating voor een stevige grip, zelfs in olieachtige omgevingen.
- Comfort en beweeglijkheid: ergonomisch ontwerp voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid.
- Latex- en siliconenvrij: geschikt voor omgevingen waar verontreiniging moet worden geminimaliseerd.
- Optimale duurzaamheid: robuuste materialen voor een langere levensduur van de handschoen.

Toepassingen

Deze ActivArmr® 28-329 handschoenen zijn geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder:
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Werken met motor- en carrosserie-onderdelen
- Werken in omgevingen met risico op schuren en snijden.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht133 g
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalkatoen
Contact met voedingsmiddelennee
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Materiaalkatoenen jersey / kevlar / nitril
€ 16,25 excl. BTW
/ paar
€ 19,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat