ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 42-445 MT 10

ActivArmr® 42-445

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:42-445-10
Rubix:22440948
Fabrikant:42445100
EAN:0076490497415
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 42-445 MT 10
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenennitril
Lengte240 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 42-445 MT 10


De Ansell ActivArmr® 42-445 handschoen biedt een professionele, hoogwaardige oplossing, ontworpen voor veeleisende omgevingen met droge hittebronnen. Deze isolerende handschoen biedt optimale thermische bescherming voor het hanteren van hete voorwerpen tot 250 °C bij intermitterend contact, en beschermt tevens tegen mechanische risico’s. Dankzij het naadloze tweedelige ontwerp en de verlijmde nitrilcoating garandeert deze handschoen comfort, behendigheid en grip op droge en olieachtige oppervlakken. Dit product is ideaal voor professionals in de auto-, chemie- of metaalindustrieën, waar het robuustheid, comfort en veiligheid combineert.

Kenmerken:
Deze hittebestendige handschoen heeft een isolatie van vilt en biedt volledige thermische bescherming van pols tot vingertoppen. De integrale thermische barrière beschermt zowel de palm als de rug van de hand tegen droge hitte. De verlijmde nitrilcoating zorgt voor een uitstekende weerstand tegen schuren, snijden, perforaties en scheuren, met behoud van een goede grip, zelfs op geoliede oppervlakken. De naadloze, tweedelige constructie garandeert een comfortabele pasvorm na verloop van tijd, met een zweetabsorberende vilten binnenvoering die extra comfort oplevert. Deze handschoen is ook ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage in veeleisende industriële omgevingen, terwijl hij toch een lange levensduur heeft. Hij behoudt de isolerende en beschermende eigenschappen, zelfs na herhaaldelijk gebruik, waardoor hij een zuinige en betrouwbare keuze is. Tot slot is dit product geschikt voor omgevingen waar verontreiniging van het oppervlak kritisch is, zoals hoogtechnologische bedrijven of industrieel lakken, aangezien het geen siliconen bevat.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voering: non-woven.
- Constructie: gebreid, tweedelig, naadloos.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Afwerking: volledig gecoat.
- Siliconenvrij.

Normen:
- EN 388: 2241B (mechanische weerstand);
- EN 407: X2XXXX (bescherming tegen hitte en vlammen);
- EN ISO 21420: algemene eisen;
- CE-categorie: II;
- REACH-conform;
- EcoVadis-ecolabel.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Superior heat resistance with complete protection for hand and wrist.

Sterke punten

- Thermische bescherming tot 250 °C bij intermitterend contact;
- Volledige isolatie van pols tot hand;
- Uitstekende weerstand tegen slijtage, snijden en scheuren;
- Optimale grip op droge en olieachtige oppervlakken;
- Langdurig comfort dankzij zweetabsorberende voering;
- Naadloze constructie voor betere tastgevoeligheid;
- Siliconenvrij: voorkomt oppervlakteverontreiniging;
- Voldoet aan Europese en internationale veiligheidsnormen.

Toepassingen

De ActivArmr® 42-445 handschoen wordt aanbevolen in de auto-industrie en de chemische sector, voor toepassingen zoals:
- Spuitgieten;
- Het werken met gegoten structurele onderdelen;
- Het uitvoeren van tests;
- Lassen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht125 g
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Lengte240 mm
Thermische prestatieniveau (EN 407)x2xxxx
Contacthittebestendigheid (EN 407)250 °C
Hoofdmateriaalpolyester
Snijweerstandb
Materiaalpolyester/nngewoven polyester/katoen
€ 1.264,32 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.529,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat