TEGERA HANDSCHOEN LEDER GEVOERD HITTEBESTENDIG 32 MT 13
Snijbestendige handschoenen 32 TEGERA®
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:32-13
Rubix:A0697678
Fabrikant:32-13
EAN:7340118303611


Technische samenvatting
| Maat | 13 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 41224x |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN LEDER GEVOERD HITTEBESTENDIG 32 MT 13
Hittebestendige handschoen, volledig gevoerd, volnerf geitenleer van topkwaliteit, premium hittebestendig rundsplitleer, snijbestendigheidsniveau B, KEVLAR® vezel, Cat. II, versterkte wijsvinger, water- en olieafstotend, voor allround werk
Hittebestendige handschoen, volledig gevoerd, topkwaliteit volnerf geitenleer, hoogwaardige hittebestendige rundsplitleer, snijbestendigheidsniveau B, KEVLAR® vezel, Cat. II, versterkte wijsvinger, water- en olieafstotend, voor allround werk
Sterke punten
Bestand tegen contactwarmte tot 100°C, Versterkte wijsvinger, Versterkte naden, Versterde duim, Water- en olieafstotend, Vlamvertragend, Bestand tegen lasvonken en slijpspatten
Toepassingen
PIM_TEAM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 13 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 41224x |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,00 excl. BTW
/ 6 paar
€ 196,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen