HONEYWELL HANDSCHOEN TERRY HEAVY MT 10/11 RQE9607A
HEAT STRONGO THERM COT HEAVY WEIGHT XL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Honeywell:STR104H/10XL
Rubix:22511900
EAN:3603835107455

Documenten
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN TERRY HEAVY MT 10/11 RQE9607A
Sponskatoenen handschoen (900/m2) gebreide pols.
Sterke punten
Comfort De gebruikte weeftechniek maakt een handschoen mogelijk die perfect past bij de vorm van de hand en een grote beweeglijkheid biedt. Maximaal comfort en gegarandeerde stevigheid. De geribbelde pols geeft een comfortabel gevoel en vermindert het risico op letsel. 5-vingerige handschoen voor een betere grip op warme voorwerpen en meer beweeglijkheid. WEERSTAND Doordat de lucht wordt vastgehouden in de sponskatoenen vezels, zorgt de handschoen voor een betere warmte-isolatie. Het katoen heeft uitstekende eigenschappen wat betreft mechanische weerstand en isolatie tegen contacthitte.
Toepassingen
Automobielfabrikant en OEM. Glasindustrie. Staalindustrie. Papierindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 344x144x24 mm |
| Gewicht verpakking | 250 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 300 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | x1xxxx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Snijweerstand | 1 |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,40 excl. BTW
/ 60 paar
€ 561,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
