Referenties
Ansell:43-113-11
Rubix:A0208797
Fabrikant:43113110
EAN:0076490488628

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 43-113 MT 11
De Ansell ActivArmr® 43-113 handschoen biedt een hoogwaardige beschermingsoplossing, ontworpen voor werkomgevingen met aanzienlijke risico’s op hitte en snijwonden. Voorheen bekend als MERCURY™ 43-113 combineert deze handschoen thermische weerstand, snijbescherming en betrouwbare vlamvertraging. Hij is ideaal voor veeleisende toepassingen zoals het hanteren van hete materialen of onderhoudswerk in zware industriële sectoren. De buitenzijde van de handschoen is gemaakt van DuPont™ Kevlar®-garen en biedt bescherming tot 350 °C bij intermitterend contact met droge oppervlakken. De handschoen biedt maximale veiligheid, gecombineerd met verhoogd comfort en een uitstekende behendigheid.
Kenmerken:
Deze hittebestendige handschoen is gebreid in een ontwerp met 7 steken per inch en is voorzien van DuPont™ Kevlar®-buitengaren versterkt met silicavezels, waardoor hij uitstekend bestand is tegen hitte en snijwonden. Hij biedt bescherming tegen stralings-, convectie- en contacthitte en is dus ideaal voor het hanteren van zeer hete voorwerpen. Deze handschoen is zelfdovend: hij smelt niet, druipt niet en verspreidt geen vlammen. Hij voldoet ook aan de norm EN 407:2020, met prestatieniveau 4 voor weerstand tegen thermisch contact. De katoenen voering biedt extra comfort en een goede vochtabsorptie, zelfs bij langdurig gebruik. Het lange gebreide polsmanchet geeft extra bescherming aan de onderarm tegen spatten en hitte. Dankzij het siliconenvrije ontwerp is deze handschoen geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor verontreiniging, zoals de auto-industrie of industriële lakwerkplaatsen. Tot slot bevordert de flexibele constructie de beweeglijkheid en precisie bij technische gebaren.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: Kevlar®, katoen.
- Steken per inch: 7.
- Lengte: 330-381 mm.
- Constructie: gebreid.
- Manchetstijl: tricot manchet.
Normen:
- EN 388: 154XE: bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen;
- EN 407: 43421X: bescherming tegen hitte en vlammen;
- CE-gecertificeerd voor categorie III;
- REACH-conform;
- EcoVadis-ecolabel.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze hittebestendige handschoen is gebreid in een ontwerp met 7 steken per inch en is voorzien van DuPont™ Kevlar®-buitengaren versterkt met silicavezels, waardoor hij uitstekend bestand is tegen hitte en snijwonden. Hij biedt bescherming tegen stralings-, convectie- en contacthitte en is dus ideaal voor het hanteren van zeer hete voorwerpen. Deze handschoen is zelfdovend: hij smelt niet, druipt niet en verspreidt geen vlammen. Hij voldoet ook aan de norm EN 407:2020, met prestatieniveau 4 voor weerstand tegen thermisch contact. De katoenen voering biedt extra comfort en een goede vochtabsorptie, zelfs bij langdurig gebruik. Het lange gebreide polsmanchet geeft extra bescherming aan de onderarm tegen spatten en hitte. Dankzij het siliconenvrije ontwerp is deze handschoen geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor verontreiniging, zoals de auto-industrie of industriële lakwerkplaatsen. Tot slot bevordert de flexibele constructie de beweeglijkheid en precisie bij technische gebaren.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: Kevlar®, katoen.
- Steken per inch: 7.
- Lengte: 330-381 mm.
- Constructie: gebreid.
- Manchetstijl: tricot manchet.
Normen:
- EN 388: 154XE: bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen;
- EN 407: 43421X: bescherming tegen hitte en vlammen;
- CE-gecertificeerd voor categorie III;
- REACH-conform;
- EcoVadis-ecolabel.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Superior heat and flame resistance glove with complete protection for hand and wrist.
Sterke punten
- Hittebestendig tot 350 °C (droog, intermitterend contact);
- Verhoogde snijbescherming (ANSI A5-niveau);
- Zelfdovend: smelt niet, druipt niet, verspreidt geen vlammen;
- Kevlar®-buitengaren met silica vezels voor superieure duurzaamheid en isolatie;
- Katoenen voering voor verhoogd draagcomfort en transpiratieafvoer;
- Lang gebreid manchet voor extra bescherming van de onderarm;
- Siliconenvrij: geschikt voor gevoelige toepassingen;
- Uitstekende behendigheid voor precieze werkzaamheden;
- Voldoet aan de belangrijkste Europese en internationale normen.
- Verhoogde snijbescherming (ANSI A5-niveau);
- Zelfdovend: smelt niet, druipt niet, verspreidt geen vlammen;
- Kevlar®-buitengaren met silica vezels voor superieure duurzaamheid en isolatie;
- Katoenen voering voor verhoogd draagcomfort en transpiratieafvoer;
- Lang gebreid manchet voor extra bescherming van de onderarm;
- Siliconenvrij: geschikt voor gevoelige toepassingen;
- Uitstekende behendigheid voor precieze werkzaamheden;
- Voldoet aan de belangrijkste Europese en internationale normen.
Toepassingen
De ActivArmr® 43-113 handschoen wordt aanbevolen voor:
- Werken met heet glas, flessen en ruiten;
- Werken met metalen gietvormen;
- Verwerken, vulkaniseren en kalanderen van rubber;
- Rubberbanden, riemen en profielen uit gietvormen halen;
- Producten uit autoclaven halen.
- Werken met heet glas, flessen en ruiten;
- Werken met metalen gietvormen;
- Verwerken, vulkaniseren en kalanderen van rubber;
- Rubberbanden, riemen en profielen uit gietvormen halen;
- Producten uit autoclaven halen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | kevlar |
| Lengte | 370 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 2 |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 350 °C |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Materiaal | kevlar |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.545,84 excl. BTW
/ 36 paar
€ 1.870,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen