Referenties
SKF:TMBA G11
Rubix:03100002
EAN:7316577655523

Productdetails : SKF TMBA G11 HANDSCHOEN HITTEBESTENDIG
De SKF TMBA G11 handschoenen zijn hoogwaardige isolerende handschoenen die comfort en behendigheid bieden bij het hanteren van verwarmde lagers. Met een hittebestendigheid tot 150 °C beschermen deze handschoenen effectief de handen tegen thermische en mechanische risico’s. De snijbestendige stof en het pluisvrije ontwerp minimaliseren het risico op verontreiniging en zorgen tegelijkertijd voor de veiligheid van de gebruiker.
Kenmerken:
De SKF TMBA G11 handschoenen zijn ontworpen voor het hanteren van verwarmde lagers tot 150 °C. Ze zijn vervaardigd van Hytex-stof, die hittebestendig is en snijwerende eigenschappen heeft om te beschermen tegen mechanische risico’s. Het ontwerp biedt een uitstekende behendigheid voor precieze werkzaamheden en is bestand tegen olie en vet. De handschoenen zijn hypoallergeen en daardoor geschikt voor mensen met een gevoelige huid. Bovendien zijn ze pluisvrij, wat het risico op verontreiniging van lagers vermindert.
Specificaties:
- Materiaal, buitenlaag: Hytex
- Materiaal, binnenlaag: Katoen
- Maat: 9
- Gewicht: 0,11 kg
- Kleur: Wit
- Verpakking: 1 paar
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de norm EN 388 met een classificatie van 1441, wat hun weerstand tegen schuren (1/4), snijden (4/4), scheuren (4/4) en perforatie (1/4) bevestigt. Daarnaast bieden ze een hittecontactweerstand van niveau 2 volgens de EN407-norm, waardoor ze geschikt zijn voor het hanteren van hete voorwerpen tot 150 °C. Ze zijn ook gegarandeerd asbestvrij.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lagers. Het merk staat bekend om zijn technische expertise, continue innovatie en toewijding aan kwaliteit. SKF biedt een uitgebreid assortiment oplossingen, variërend van lagers en smeersystemen tot bijbehorende diensten. Dankzij betrouwbare en hoogwaardige producten ondersteunt SKF diverse industriële sectoren, zoals de automotive, luchtvaart, energie en maakindustrie.
Kenmerken:
De SKF TMBA G11 handschoenen zijn ontworpen voor het hanteren van verwarmde lagers tot 150 °C. Ze zijn vervaardigd van Hytex-stof, die hittebestendig is en snijwerende eigenschappen heeft om te beschermen tegen mechanische risico’s. Het ontwerp biedt een uitstekende behendigheid voor precieze werkzaamheden en is bestand tegen olie en vet. De handschoenen zijn hypoallergeen en daardoor geschikt voor mensen met een gevoelige huid. Bovendien zijn ze pluisvrij, wat het risico op verontreiniging van lagers vermindert.
Specificaties:
- Materiaal, buitenlaag: Hytex
- Materiaal, binnenlaag: Katoen
- Maat: 9
- Gewicht: 0,11 kg
- Kleur: Wit
- Verpakking: 1 paar
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de norm EN 388 met een classificatie van 1441, wat hun weerstand tegen schuren (1/4), snijden (4/4), scheuren (4/4) en perforatie (1/4) bevestigt. Daarnaast bieden ze een hittecontactweerstand van niveau 2 volgens de EN407-norm, waardoor ze geschikt zijn voor het hanteren van hete voorwerpen tot 150 °C. Ze zijn ook gegarandeerd asbestvrij.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lagers. Het merk staat bekend om zijn technische expertise, continue innovatie en toewijding aan kwaliteit. SKF biedt een uitgebreid assortiment oplossingen, variërend van lagers en smeersystemen tot bijbehorende diensten. Dankzij betrouwbare en hoogwaardige producten ondersteunt SKF diverse industriële sectoren, zoals de automotive, luchtvaart, energie en maakindustrie.
Sterke punten
- Hittebescherming met een weerstand tot 150 °C;
- Weerstand tegen snijden, scheuren en schuren;
- Pluisvrije materialen om verontreiniging van lagers te voorkomen;
- Uitstekende behendigheid voor precieze taken;
- Bestendig tegen olie en vet, geschikt voor diverse toepassingen.
- Weerstand tegen snijden, scheuren en schuren;
- Pluisvrije materialen om verontreiniging van lagers te voorkomen;
- Uitstekende behendigheid voor precieze taken;
- Bestendig tegen olie en vet, geschikt voor diverse toepassingen.
Toepassingen
De SKF TMBA G11 handschoenen zijn ideaal voor het hanteren van verwarmde lagers in industriële omgevingen. Ze zijn geschikt voor toepassingen waarbij hittebestendigheid vereist is, zoals het monteren en demonteren van lagers. Hun bestendigheid tegen olie en vet maakt ze een uitstekende keuze voor onderhouds- en reparatiewerkplaatsen, waar precisie en veiligheid essentieel zijn. Deze handschoenen worden gebruikt in industriële sectoren waar hete onderdelen worden gehanteerd en bieden een betrouwbare en duurzame bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 220 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | en 407 : x2xxxx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 150 °C |
| Hoofdmateriaal | synthetisch |
| Snijweerstand | b |
| Materiaal | speciale stof |
| Kleur | wit |
| Aangepaste tariefcode | 85144000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,36 excl. BTW
/ paar
€ 21,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden