Referenties
Ansell:42-445-9
Rubix:22440946
Fabrikant:42445090
EAN:10076490497429

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 42-445 MT 9
De Ansell ActivArmr® 42-445 handschoen biedt een professionele, hoogwaardige oplossing, ontworpen voor veeleisende omgevingen met droge hittebronnen. Deze isolerende handschoen biedt optimale thermische bescherming voor het hanteren van hete voorwerpen tot 250 °C bij intermitterend contact, en beschermt tevens tegen mechanische risico’s. Dankzij het naadloze tweedelige ontwerp en de verlijmde nitrilcoating garandeert deze handschoen comfort, behendigheid en grip op droge en olieachtige oppervlakken. Dit product is ideaal voor professionals in de auto-, chemie- of metaalindustrieën, waar het robuustheid, comfort en veiligheid combineert.
Kenmerken:
Deze hittebestendige handschoen heeft een isolatie van vilt en biedt volledige thermische bescherming van pols tot vingertoppen. De integrale thermische barrière beschermt zowel de palm als de rug van de hand tegen droge hitte. De verlijmde nitrilcoating zorgt voor een uitstekende weerstand tegen schuren, snijden, perforaties en scheuren, met behoud van een goede grip, zelfs op geoliede oppervlakken. De naadloze, tweedelige constructie garandeert een comfortabele pasvorm na verloop van tijd, met een zweetabsorberende vilten binnenvoering die extra comfort oplevert. Deze handschoen is ook ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage in veeleisende industriële omgevingen, terwijl hij toch een lange levensduur heeft. Hij behoudt de isolerende en beschermende eigenschappen, zelfs na herhaaldelijk gebruik, waardoor hij een zuinige en betrouwbare keuze is. Tot slot is dit product geschikt voor omgevingen waar verontreiniging van het oppervlak kritisch is, zoals hoogtechnologische bedrijven of industrieel lakken, aangezien het geen siliconen bevat.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voering: non-woven.
- Constructie: gebreid, tweedelig, naadloos.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Afwerking: volledig gecoat.
- Siliconenvrij.
Normen:
- EN 388: 2241B (mechanische weerstand);
- EN 407: X2XXXX (bescherming tegen hitte en vlammen);
- EN ISO 21420: algemene eisen;
- CE-categorie: II;
- REACH-conform;
- EcoVadis-ecolabel.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze hittebestendige handschoen heeft een isolatie van vilt en biedt volledige thermische bescherming van pols tot vingertoppen. De integrale thermische barrière beschermt zowel de palm als de rug van de hand tegen droge hitte. De verlijmde nitrilcoating zorgt voor een uitstekende weerstand tegen schuren, snijden, perforaties en scheuren, met behoud van een goede grip, zelfs op geoliede oppervlakken. De naadloze, tweedelige constructie garandeert een comfortabele pasvorm na verloop van tijd, met een zweetabsorberende vilten binnenvoering die extra comfort oplevert. Deze handschoen is ook ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage in veeleisende industriële omgevingen, terwijl hij toch een lange levensduur heeft. Hij behoudt de isolerende en beschermende eigenschappen, zelfs na herhaaldelijk gebruik, waardoor hij een zuinige en betrouwbare keuze is. Tot slot is dit product geschikt voor omgevingen waar verontreiniging van het oppervlak kritisch is, zoals hoogtechnologische bedrijven of industrieel lakken, aangezien het geen siliconen bevat.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voering: non-woven.
- Constructie: gebreid, tweedelig, naadloos.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Afwerking: volledig gecoat.
- Siliconenvrij.
Normen:
- EN 388: 2241B (mechanische weerstand);
- EN 407: X2XXXX (bescherming tegen hitte en vlammen);
- EN ISO 21420: algemene eisen;
- CE-categorie: II;
- REACH-conform;
- EcoVadis-ecolabel.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Superior heat resistance with complete protection for hand and wrist.
Sterke punten
- Thermische bescherming tot 250 °C bij intermitterend contact;
- Volledige isolatie van pols tot hand;
- Uitstekende weerstand tegen slijtage, snijden en scheuren;
- Optimale grip op droge en olieachtige oppervlakken;
- Langdurig comfort dankzij zweetabsorberende voering;
- Naadloze constructie voor betere tastgevoeligheid;
- Siliconenvrij: voorkomt oppervlakteverontreiniging;
- Voldoet aan Europese en internationale veiligheidsnormen.
- Volledige isolatie van pols tot hand;
- Uitstekende weerstand tegen slijtage, snijden en scheuren;
- Optimale grip op droge en olieachtige oppervlakken;
- Langdurig comfort dankzij zweetabsorberende voering;
- Naadloze constructie voor betere tastgevoeligheid;
- Siliconenvrij: voorkomt oppervlakteverontreiniging;
- Voldoet aan Europese en internationale veiligheidsnormen.
Toepassingen
De ActivArmr® 42-445 handschoen wordt aanbevolen in de auto-industrie en de chemische sector, voor toepassingen zoals:
- Spuitgieten;
- Het werken met gegoten structurele onderdelen;
- Het uitvoeren van tests;
- Lassen.
- Spuitgieten;
- Het werken met gegoten structurele onderdelen;
- Het uitvoeren van tests;
- Lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Lengte | 240 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | x2xxxx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 250 °C |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Snijweerstand | b |
| Materiaal | polyester/nngewoven polyester/katoen |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.264,32 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.529,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen