Referenties
Ansell:43-217-11
Rubix:A0208195
Fabrikant:43217110
EAN:10076490456402

Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 41xx4x |
| Hoofdmateriaal | textiel |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 43-217 MT 11
ActivArmr® 43-217 is een TIG-lashandschoen met EN 12477 type B-bescherming voor nauwkeurig laswerk en andere taken die thermische bescherming vereisen. Geschikt voor TIG-laswerk, slijpen, solderen en voor metaalproductie en onderhoud. Beschermt tegen hitte, vlammen, vonken en lasspatten. Het 3-dimensionale duimontwerp verhoogt de fijne beweeglijkheid voor meer controle tijdens het lassen. Het hoogwaardige volnerfleer en de randen met para-amidegaren maken de handschoen duurzaam in het gebruik. De lange manchet van gesplitste runderleer beschermt de onderarm
Our best welding glove provides users with high tactility and dexterity while keeping their hands protected and safe.
Sterke punten
- ActivArmr® 43-217 is a TIG welding glove that provides EN12477 Type-B protection for precise welding and thermal tasks
- Suitable for TIG welding, as well as grinding, brazing, metal fabrication and maintenance
- Provides protection from heat, flames, sparks and weld spatter
- 3-dimensional thumb design greatly increases fine dexterity for precise welding control
- Premium full grain goatskin and welted seams with para-aramid thread ensure durability in use
- Long split cowhide cuff extends protection to the forearms
Toepassingen
Grinding|Welding|Brazing|Metal Fabrication|Maintenance|Welding, bonding, riveting|Equipment repair & maintenance|Metalworking & assembly operations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 41xx4x |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Materiaal | handschoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,64 excl. BTW
/ paar
€ 16,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden