HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT BLUE WELDING MT 9 2000044

Blauw lasleer van rundhuid

Zie technische informatie
Referenties
Honeywell:2000044-09
Rubix:22512130
EAN:3603835100340
HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT BLUE WELDING MT 9 2000044
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Maat9
Thermische prestatieniveau (EN 407)413x4x
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT BLUE WELDING MT 9 2000044


Handschoen van rundleer, warmtebestendig, blauw. Manchet van rundleer voor extra bescherming tegen thermische en mechanische risico's in de onderarm. Lengte: 34 cm. Normen EN420, EN407, EN388 en EN12477 type A.

Sterke punten

Rundleer is het ideale materiaal voor lashandschoenen.
De Amerikaanse snit, de duimhandpalm en de flexibiliteit van de gebruikte materialen maken deze handschoen ergonomisch en zorgen voor een uitstekend draagcomfort.
WEERSTAND
Het warmtebehandelde splitleer biedt een uitstekende weerstand tegen contactwarmte en stralingswarmte.
Zeer goede weerstand tegen slijtage, scheuren en perforaties.
De katoenen fleecevoering verhoogt de thermische isolatie van de handschoen.
VEILIGHEID
De manchet van rundleer biedt extra bescherming tegen thermische en mechanische risico's in de onderarm.

Toepassingen

Voor zware handelingen en MIG-lassen.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat9
Thermische prestatieniveau (EN 407)413x4x
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Lengte350 mm
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
245,80 excl. BTW
/ 10 paar
297,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Maat

Select varianten (2)