PORTWEST HS LAS A520 PREMIUM TIG WELDING GRIJS MT L
A520 - Premium Tig lassen handschoen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:A520GRRL
Rubix:40240214

Technische samenvatting
| Maat | l |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 413x3x |
| Hoofdmateriaal | leer |
Documenten
Productdetails : PORTWEST HS LAS A520 PREMIUM TIG WELDING GRIJS MT L
De ultieme handvaardigheid voor lassers. Zachte, flexibele geitenleren handpalm met zware manchet van splitleer. Voor gebruik bij type B (Tig-lassen). Overal stiksels van para-aramide. Zachte, flexibele geitenleren handpalm met zware manchet van splitleer. Door en door para-aramide gestikt voor extra duurzaamheid.
Normen : EN388_212XX, EN 12477 Type BL voering : Katoen
Normen : EN388_212XX, EN 12477 Type BL voering : Katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | l |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 413x3x |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Lengte | 65 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | geitenleer, gekloofd koeienleer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ paar
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen