TEGERA HANDSCHOEN 19 MT 10

Leren handschoen TEGERA 19

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:19-10
Rubix:2299003159
Fabrikant:19-10
EAN:7392626001992
TEGERA HANDSCHOEN 19 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Thermische prestatieniveau (EN 407)41324x
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 19 MT 10


De TEGERA® 19 lashandschoen is ontworpen om weerstand te bieden tegen hitte en spatten van gesmolten metaal. De handschoen is gemaakt van splitnerf rundsleer en is volledig gevoerd met katoenen jersey voor superieure kwaliteit en verhoogde duurzaamheid. De handschoen is ideaal voor zware werkzaamheden en ruwbouwwerk waarbij betrouwbare thermische bescherming vereist is.

Kenmerken:
De TEGERA® 19 lashandschoenen bieden een hoog beschermingsniveau, uitzonderlijke duurzaamheid en een perfecte pasvorm. Ze hebben versterkte naden, een elastische 180° sluitmethode bij het manchet en een binnenvoering voor een betere transpiratieregulering. Deze handschoenen worden per paar verkocht.

Specificaties:
- Type: hittebestendige handschoenen, lashandschoenen, brandweerhandschoenen.
- Categorie: III.
- Buitenmateriaal: splitnerf rundsleer van topkwaliteit.
- Voeringmateriaal: volledig gevoerd met katoenen jersey.
- Motoriek: 2.
- Manchetstijl: verlengd veiligheidsmanchet van leer met elastische sluitmethode.
- Lengte: 320 mm tot 365 mm, afhankelijk van de maat.
- Maten: 8 tot 11.
- Verpakking: 6 handschoenen per doos.

Normen:
De TEGERA® 19 handschoen voldoet aan de volgende Europese Normen: EN 388:2016+A1:2018 (2144X) voor bescherming tegen mechanische risico's, EN 407:2020 (41334X) voor bescherming tegen thermische risico's, EN 12477:2001+A1:2005 voor specifieke bescherming voor lassers evenals EN ISO 21420:2020 voor beschermende handschoenen en EN 1149-2:1997 voor elektrische weerstand (R > 1,0 x 10⁵ Ω).

Merkinformatie:
TEGERA® is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf, dat in 1949 werd opgericht, staat bekend om zijn inzet voor veiligheid op de werkplek en biedt hoogwaardige producten die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Long-lasting performance and high anti-burn protection, for welding jobs.

Sterke punten

- Thermische bescherming voor contacthitte tot 100 °C.
- Bescherming tegen vuur en gesmolten metaal.
- Goede vingertopgevoeligheid.
- Optimaal comfort en goede pasvorm.
- Verhoogde duurzaamheid en weerstand (schuren, scheuren, perforaties, enz.).
- Bescherming van pols dankzij verlengd manchet.

Toepassingen

Deze handschoenen zijn ideaal voor laswerk en smeedwerk, alsook voor zware werkzaamheden, engineering, hete werkzaamheden en mijnbouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat10
Thermische prestatieniveau (EN 407)41324x
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Kleurgeel
Materiaalkalfsleer
€ 11,04 excl. BTW
/ paar
€ 13,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat