ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-101 MT 7

ActivArmr® 78-101 Gebreide thermische veiligheidshandschoenen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:78-101-7
Rubix:22441288
Fabrikant:78101070
EAN:10076490495630
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-101 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Isolatiewaarde (EN 511)10
Hoofdmateriaalvezel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-101 MT 7


De gebreide thermische veiligheids­handschoenen ActivArmr® 78-101 bieden doeltreffende bescherming tegen kou met een uitstekend draagcomfort. Ze zijn ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen en bieden betrouwbare thermische isolatie, terwijl het naadloze ontwerp wrijving vermindert en huidirritatie voorkomt.

Kenmerken:
De ActivArmr® 78-101 handschoenen zijn ontworpen om betrouwbare thermische bescherming te combineren met langdurig comfort. De speciale vezels met holle kern zorgen voor effectieve thermische isolatie tussen de huid en de omgeving. Dankzij de automatische breitechnologie blijven ze langdurig comfortabel, zelfs bij intensief gebruik. Deze lichte, ambidextere handschoenen zijn geschikt voor alle handvormen en vergemakkelijken het gebruik in uiteenlopende industriële toepassingen. Het naadloze ontwerp vermindert wrijving en voorkomt irritaties. Bovendien zijn ze machinewasbaar op een maximumtemperatuur van 40˚C, wat bijdraagt aan een betere hygiëne en langere levensduur.

Specificaties:
- Voeringmateriaal: Thermolite®.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Wastemperatuur: 40°C.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388, met een classificatie 214XA die de schuurweerstand (2/4), snijweerstand (1/4) en scheurweerstand (4/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A. Dit product is ook gecertificeerd volgens de norm EN 407 (X1XXXX), wat betekent dat je af en toe hete voorwerpen tot 100°C met deze handschoen kan manipuleren. Tot slot voldoet hij aan de norm EN 511 (010), wat bescherming tegen contactkoude garandeert.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Comfortable knitting meets Ansell technology to provide comfort and cold protection.

Sterke punten

- Isolerende vezels met holle kern bieden effectieve bescherming tegen de kou;
- Automatische breitechnologie voor langdurige duurzaamheid en comfort;
- Naadloos ontwerp vermindert schuren en huidirritatie;
- Ambidexter ontwerp vergemakkelijkt het gebruik en de pasvorm;
- Machinewasbaar op 40°C voor betere hygiëne en langdurig gebruik.

Toepassingen

De ActivArmr® 78-101 handschoenen worden aanbevolen voor het onderhouden en ondersteunen van productielijnen en het opslaan van verpakt vlees, flessen, blikjes en grondstoffen. Ze zijn bijzonder geschikt voor industriële sectoren zoals de auto-industrie en de voedingsverwerkingsindustrie, waar bescherming tegen kou en comfort essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht35 g
Maat7
Isolatiewaarde (EN 511)10
Hoofdmateriaalvezel
Contact met voedingsmiddelennee
Verpakking12 paar per zak
Voeringspandex/thermolite®
Coating van de handschoenenzonder
Kleurmarineblauw
Materiaalspandex/thermolite®
€ 838,08 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.014,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat