TEGERA HANDSCHOEN 9127 MT 10

Handschoen van synthetisch leer TEGERA 9127

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:9127-10
Rubix:A0613201
EAN:7392626039742
TEGERA HANDSCHOEN 9127 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Isolatiewaarde (EN 511)21x
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9127 MT 10


Deze handschoen houdt je warm en biedt een fantastische grip in koude omstandigheden dankzij het hoogwaardige Microthan®+ synthetische leer en de Thinsulate 40g wintervoering. Met ergonomische kenmerken zoals een versterkte wijsvinger, versterkte naden, versterkte vingertoppen, voorgevormde vingers en een speciaal ontworpen duim biedt deze high-tech professionele handschoen voor allround werk extra gebruiksgemak tijdens lange werkdagen.
Ergonomische handschoen met duurzaam hoogwaardig Microthan®+, winter gevoerd met Thinsulate 40g.

Sterke punten

Ergonomisch gevormd,Winddichte bovenzijde,Chroomvrij,Versterkte wijsvinger,Versterkte naden,Speciaal ontworpen details,Versterkte vingertoppen,Voorgevormde vingers,Speciaal ontworpen duim

Toepassingen

Machinebediening,Bouw en constructie,Timmerwerk,Installatiewerk,Constructiewerk,Transportwerk,Machinebesturing,Magazijnwerk,Luchthavenwerk,Mijnbouw,Houtindustrie,Reparatiewerk,Papierindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat10
Isolatiewaarde (EN 511)21x
Hoofdmateriaalpolyester
Kleurzwart
Materiaalpolyester
Land van oorsprongCN
€ 155,64 excl. BTW
/ 6 paar
€ 188,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat