ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-011 MT 9
Handschoen koudebescherming® Activarmr 97-011
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:97-011-9
Rubix:22443244
Fabrikant:97011090
EAN:10076490457225

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-011 MT 9
De ActivArmr® 97-011 handschoenen zijn ontworpen om te presteren onder veeleisende werkomstandigheden, met name bij koude temperaturen. Deze handschoenen bieden maximale bescherming tegen schuur- en snijwonden, terwijl ze een betrouwbare grip garanderen. Dankzij hun tweelaagse acrylgeborstelde voering en dubbel gedipte zanderige nitrilcoating zijn ze een uitstekende keuze voor professionals die duurzame en veelzijdige handschoenen zoeken. Of het nu gaat om werkzaamheden in koude omgevingen of om handlingtaken, de ActivArmr® 97-011 handschoenen staan garant voor veiligheid en optimale prestaties.
Kenmerken:
De ActivArmr® 97-011 handschoenen hebben een robuuste constructie, ideaal voor gebruik in zware omstandigheden. Ze zijn voorzien van een tweelaagse acrylgeborstelde voering die zorgt voor effectieve thermische isolatie, waardoor de handen warm blijven bij temperaturen tot -4 °C. Ze bieden uitstekende weerstand tegen snij- en schuurwonden. De dubbel gedipte zanderige nitrilcoating biedt een uitstekende grip, zowel in natte, droge als olieachtige omstandigheden, terwijl de handen warm en droog blijven. Het ergonomische en ademende ontwerp bevordert de beweeglijkheid en minimaliseert handvermoeidheid, waardoor ze perfect zijn voor langdurig gebruik. Bovendien hebben deze handschoenen een oranje voering voor betere zichtbaarheid, wat de veiligheid verhoogt in risicovolle en slecht verlichte omgevingen.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitril
- Voeringmateriaal: Acryl, Polyester
- Manchetstijl: tricot manchet
- Steken per inch: 10
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Ja
- Maat: 9
- Kleur coating: Zwart
- Verpakking: 6 paar per doos, 12 dozen per carton
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en de norm EN 388 met een classificatie van 4131A, wat hun uitstekende weerstand tegen schuurwonden (4/4), snijwonden (1/4), scheuren (3/4) en perforatie (1/4) bevestigt. Hun snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als A. Daarnaast voldoen ze aan de norm EN 511-010, wat bescherming biedt tegen contactkou (1/4).
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in de ontwikkeling en productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en andere beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1905 heeft het bedrijf zich aangepast aan de eisen van diverse sectoren zoals gezondheidszorg, industrie en voedselverwerking. Ansell onderscheidt zich door innovatie, met producten die geavanceerde technologieën combineren om veiligheid en comfort te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot voedselveiligheidseisen. Ansell streeft ook naar hoge normen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat bijdraagt aan een veiliger en gezonder werkklimaat.
Kenmerken:
De ActivArmr® 97-011 handschoenen hebben een robuuste constructie, ideaal voor gebruik in zware omstandigheden. Ze zijn voorzien van een tweelaagse acrylgeborstelde voering die zorgt voor effectieve thermische isolatie, waardoor de handen warm blijven bij temperaturen tot -4 °C. Ze bieden uitstekende weerstand tegen snij- en schuurwonden. De dubbel gedipte zanderige nitrilcoating biedt een uitstekende grip, zowel in natte, droge als olieachtige omstandigheden, terwijl de handen warm en droog blijven. Het ergonomische en ademende ontwerp bevordert de beweeglijkheid en minimaliseert handvermoeidheid, waardoor ze perfect zijn voor langdurig gebruik. Bovendien hebben deze handschoenen een oranje voering voor betere zichtbaarheid, wat de veiligheid verhoogt in risicovolle en slecht verlichte omgevingen.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitril
- Voeringmateriaal: Acryl, Polyester
- Manchetstijl: tricot manchet
- Steken per inch: 10
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Ja
- Maat: 9
- Kleur coating: Zwart
- Verpakking: 6 paar per doos, 12 dozen per carton
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en de norm EN 388 met een classificatie van 4131A, wat hun uitstekende weerstand tegen schuurwonden (4/4), snijwonden (1/4), scheuren (3/4) en perforatie (1/4) bevestigt. Hun snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als A. Daarnaast voldoen ze aan de norm EN 511-010, wat bescherming biedt tegen contactkou (1/4).
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in de ontwikkeling en productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en andere beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1905 heeft het bedrijf zich aangepast aan de eisen van diverse sectoren zoals gezondheidszorg, industrie en voedselverwerking. Ansell onderscheidt zich door innovatie, met producten die geavanceerde technologieën combineren om veiligheid en comfort te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot voedselveiligheidseisen. Ansell streeft ook naar hoge normen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat bijdraagt aan een veiliger en gezonder werkklimaat.
Werknemers beschermen tegen de elementen.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen koude dankzij de tweelaagse acrylgeborstelde voering, ideaal voor lage temperaturen;
- Optimale grip, zelfs in natte of olieachtige omstandigheden, dankzij de zandstructuur van de nitrilcoating;
- Verhoogde beweeglijkheid en uitstekend comfort, waardoor langdurig gebruik zonder handvermoeidheid mogelijk is;
- Verbeterde zichtbaarheid door de oranje voering, wat maximale veiligheid biedt in slecht verlichte omgevingen.
- Optimale grip, zelfs in natte of olieachtige omstandigheden, dankzij de zandstructuur van de nitrilcoating;
- Verhoogde beweeglijkheid en uitstekend comfort, waardoor langdurig gebruik zonder handvermoeidheid mogelijk is;
- Verbeterde zichtbaarheid door de oranje voering, wat maximale veiligheid biedt in slecht verlichte omgevingen.
Toepassingen
De ActivArmr® 97-011 handschoenen worden aanbevolen voor toepassingen zoals het laden en lossen van vrachtwagens en voertuigen, verzending, transport en levering van goederen, evenals werken in koelopslagruimten. Ze zijn ook ideaal voor bouwactiviteiten en onderhoudswerkzaamheden. Deze handschoenen worden vooral gewaardeerd in de chemische industrie en de bouwsector, waar bescherming tegen kou, snijwonden en slijtage essentieel is om de veiligheid van werknemers te garanderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 10 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyester/acryl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,30 excl. BTW
/ 6 paar
€ 83,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden