HONEYWELL HANDSCHOEN DEEP BLUE WINTER MT 9 2299500-09
Deep Blue winterhandschoenen
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2299500-09
Rubix:22512124
EAN:3603835520360



Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN DEEP BLUE WINTER MT 9 2299500-09
Polyamide gebreide handschoen. Volledig gecoat met blauw nitrilschuim. Voering van polar fleece. Zelfgrijpend systeem aan de pols. Gauge 13 Lengte: 25 cm. Normen: EN420, EN388 en EN511.
Sterke punten
De kwaliteit van de breitechniek zorgt voor een nauwsluitende handschoen met een zeer goede beweeglijkheid.
Maximaal comfort en verhoogde robuustheid. Het pluisvrije polyamide is ideaal voor de meest gevoelige toepassingen en is gemakkelijk te wassen voor langdurig gebruik.
Door de dichte maaswijdte (gaasdikte 13) is de handschoen een perfecte keuze, omdat hij het binnendringen van vlekken beperkt en tegelijkertijd een goede tactiliteit garandeert.
De schuimcoating optimaliseert het ademend vermogen van de handschoen.
De nitrilcoating verbetert de grip.
Het breiwerk en het zelfklevende systeem zorgen ervoor dat de handschoen goed blijft zitten.
De volledige nitrilcoating op de hand zorgt voor een uitstekende slijtvastheid en ondoordringbaarheid tegen olieachtige producten.
De polaire voering biedt een zeer goede thermische isolatie.
Maximaal comfort en verhoogde robuustheid. Het pluisvrije polyamide is ideaal voor de meest gevoelige toepassingen en is gemakkelijk te wassen voor langdurig gebruik.
Door de dichte maaswijdte (gaasdikte 13) is de handschoen een perfecte keuze, omdat hij het binnendringen van vlekken beperkt en tegelijkertijd een goede tactiliteit garandeert.
De schuimcoating optimaliseert het ademend vermogen van de handschoen.
De nitrilcoating verbetert de grip.
Het breiwerk en het zelfklevende systeem zorgen ervoor dat de handschoen goed blijft zitten.
De volledige nitrilcoating op de hand zorgt voor een uitstekende slijtvastheid en ondoordringbaarheid tegen olieachtige producten.
De polaire voering biedt een zeer goede thermische isolatie.
Toepassingen
Hantering van olieachtige of vettige onderdelen in koude omgevingen. Buitenwerkzaamheden in natte omgevingen. Assemblagewerkzaamheden in vettige/olieachtige omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 296x128x22 mm |
| Gewicht verpakking | 102 g |
| Maat | 9 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | x1x |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,60 excl. BTW
/ 10 paar
€ 170,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen