TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9131 MT 10

TEGERA® PRO 9131

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tegera:9131-10
Rubix:A0811629
Fabrikant:9131-10
EAN:7340118450070
TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9131 MT 10
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9131 MT 10


Ervaar de hele dag door het comfort van onze ergonomische winterhandschoen. De vingers zijn voorgebogen voor natuurlijke handbewegingen, de duim heeft een gepatenteerde S-constructie en het materiaal is wat dunner tussen de vingers, voor maximale beweeglijkheid. Gemaakt van duurzaam Microthan®+ synthetisch leer met diamantgrippatroon in de handpalm. Voering van gerecycled fleece houdt je handen warm. Tot 70% van het handschoengewicht bestaat uit duurzame materialen. Touchscreen-functionaliteit.
Ergonomic winter glove, water and wind-proof with Aquathan®. Touchscreen functionality.

Sterke punten

For touchscreen, Pre-curved fingers, Specially designed thumb, Windproof, Waterproof, Reflector, Soft

Toepassingen

Agricultural work, Airport work, Assembly, Building and construction, Cleaning, Construction, Engineering, Fishing, Fishing industry work, Forest work, Gardening, Machine driving, Machine operating, Marine work, Metalwork, Mining, Repair work, Rescue work, Transport work, Warehouse work, Wood industry work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat10
Coating van de handschoenenpolyester
Kleurgeel
Materiaalmicrothan®+
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,93 excl. BTW
/ paar
45,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (5)