Referenties
Ansell:80-658-9
Rubix:22440460
Fabrikant:80658090
EAN:0076490461225




Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-658 MT 9
De Ansell ActivArmr® 80-658 veiligheidshandschoen biedt betrouwbare bescherming tegen snijwonden en hitte, terwijl het uitstekende grip en optimaal comfort garandeert. Deze handschoen is ideaal voor zware werkzaamheden waarbij gevoeligheid vereist is. Het beschermt de handen en onderarmen en vermindert tegelijkertijd de spierspanning.
Kenmerken:
De ActivArmr® 80-658 handschoenen hebben een drielaagse constructie die extra weerstand biedt tegen snijwonden, splinters en brandwonden. De voering van staal, glasvezel en aramide biedt een snijweerstand van niveau EN ISO E en hittebestendigheid volgens EN 407 niveau 2. De latex coating met gerimpelde afwerking zorgt voor een stevige grip op droge en natte oppervlakken en helpt spierspanning te verminderen. Bovendien beschikken deze handschoenen over een extra lange manchet, driekwart ondergedompeld, die de onderarm en pols effectief beschermen tegen potentiële gevaren, waaronder gevaarlijke vloeistoffen.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Natuurlijk rubberlatex
- Voeringmateriaal: Roestvrij staal, Nylon, Glasvezel, Katoen, Aramide
- Manchetstijl: Extra lang
- Steken per inch: 7
- Latexvrij: Nee
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 250-300 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Blauw
- Verpakking: 12 paar/zak, 6 zakken/karton
- Wastemperatuur: 40 °C
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan EN 388 met een classificatie XX43E, wat wijst op uitstekende scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (3/4). De snijweerstand volgens EN ISO 13997 is niveau E. Daarnaast biedt het een contacthittebestendigheid van niveau 2 volgens de norm EN 407.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Kenmerken:
De ActivArmr® 80-658 handschoenen hebben een drielaagse constructie die extra weerstand biedt tegen snijwonden, splinters en brandwonden. De voering van staal, glasvezel en aramide biedt een snijweerstand van niveau EN ISO E en hittebestendigheid volgens EN 407 niveau 2. De latex coating met gerimpelde afwerking zorgt voor een stevige grip op droge en natte oppervlakken en helpt spierspanning te verminderen. Bovendien beschikken deze handschoenen over een extra lange manchet, driekwart ondergedompeld, die de onderarm en pols effectief beschermen tegen potentiële gevaren, waaronder gevaarlijke vloeistoffen.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Natuurlijk rubberlatex
- Voeringmateriaal: Roestvrij staal, Nylon, Glasvezel, Katoen, Aramide
- Manchetstijl: Extra lang
- Steken per inch: 7
- Latexvrij: Nee
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 250-300 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Blauw
- Verpakking: 12 paar/zak, 6 zakken/karton
- Wastemperatuur: 40 °C
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan EN 388 met een classificatie XX43E, wat wijst op uitstekende scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (3/4). De snijweerstand volgens EN ISO 13997 is niveau E. Daarnaast biedt het een contacthittebestendigheid van niveau 2 volgens de norm EN 407.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Voel de kracht van extreme snijbescherming.
Sterke punten
- Drielaagse constructie voor verbeterde bescherming tegen snijwonden, splinters en brandwonden;
- Latex coating met gerimpelde afwerking voor een stevige grip op droge en natte oppervlakken;
- Extra lange manchetten die de onderarm en pols effectief beschermen tegen potentiële gevaren;
- Vermindering van spierspanning en wegglijden, wat zorgt voor optimaal comfort en verbeterde veiligheid.
- Latex coating met gerimpelde afwerking voor een stevige grip op droge en natte oppervlakken;
- Extra lange manchetten die de onderarm en pols effectief beschermen tegen potentiële gevaren;
- Vermindering van spierspanning en wegglijden, wat zorgt voor optimaal comfort en verbeterde veiligheid.
Toepassingen
De ActivArmr® 80-658 handschoenen zijn ontworpen voor zware werkzaamheden die een hoge mate van gevoeligheid vereisen in sectoren zoals de bouw, glasproductie, metaalbewerking en recycling of afvalverwerking. Ze zijn bijzonder geschikt voor het hanteren van scherpe metalen, glasplaten, snijdende voorwerpen en metalen platen, evenals het snijden van droge, geschilderde of gegalvaniseerde onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 163 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | e |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Schuurweerstand | x |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Materiaal | roestvrij staal/nylon/glasvezel/katoen/kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,07 excl. BTW
/ paar
€ 26,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden