ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-425 MT 7

HyFlex® 11-425 (ex Puretough™ P5000)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-425-7
Rubix:22443008
Fabrikant:11425070
EAN:0076490053482
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-425 MT 7
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-425 MT 7


De Ansell HyFlex® 11-425 handschoenen zijn speciaal ontworpen om robuuste en betrouwbare bescherming te bieden aan werknemers die worden blootgesteld aan mechanische risico’s. Met een hoge slijtvastheid, uitstekende grip en optimaal comfort zijn de HyFlex® 11-425 handschoenen de ideale keuze voor professionals die duurzaamheid, bescherming en gebruiksgemak zoeken in hun dagelijkse werkzaamheden.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-425 handschoenen hebben een coating van polyurethaan op waterbasis en nitril, die comfort en grip combineert met een milieuvriendelijk productieproces. De INTERCEPT™-technologie biedt een hoge snijbestendigheid, terwijl het naadloze breiwerk zorgt voor een uitstekend draagcomfort. Bovendien zijn deze handschoenen voorzien van een kleurcodering voor snelle identificatie van het beschermingsniveau, waarbij de rode markering staat voor de hoogste snijweerstand.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: polyurethaan op waterbasis en nitril
- Voeringmateriaal: Polyamide, glasvezel, PEHP
- Manchetstijl: tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 225-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos
- Wastemperatuur: Tot 40°C
- Ansell Earth-label: Deze handschoenen worden geproduceerd in een fabriek die volledig op groene stroom draait, gecertificeerd door Intertek omdat >99% van het afval niet wordt gestort en uitgerust met een geaccrediteerd milieubeheersysteem. De verpakking is plasticvrij, recyclebaar en gemaakt van verantwoord gewonnen grondstoffen.

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en EN 388:2016, met prestatieniveau 4X43C. Ze bieden bescherming tegen wrijving (4/4), scheuren (4/4), perforaties (3/4) en snijweerstand volgens EN ISO niveau C. De handschoenen zijn ook geschikt voor contact met voedingsmiddelen. De Dermatest-certificering bevestigt dat deze handschoenen huidvriendelijk zijn, waardoor ze veiligheid en bescherming bieden zonder het welzijn van de gebruiker te compromitteren.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Voor elke branche helpt het HyFlex-indicatorsysteem de drager de juiste bescherming voor zijn werk te kiezen.

Sterke punten

- Kleursysteem voor eenvoudige identificatie van het juiste beschermingsniveau;
- Hoge slijtvastheid dankzij de PU- en nitrilcoating op waterbasis, wat zorgt voor extra duurzaamheid;
- INTERCEPT™-technologie voor verbeterde snijweerstand;
- Naadloos breiwerk voor optimale ergonomie en superieur comfort;
- Milieuvriendelijke productie.

Toepassingen

De HyFlex® 11-425 handschoenen zijn perfect geschikt voor veeleisende taken in verschillende industriële sectoren, zoals de automobielindustrie, chemische industrie en voedselverwerking. Ideaal voor het hanteren van metalen platen en panelen, evenals onderdelen met scherpe of ruwe randen. Ze zijn ook uitstekend te gebruiken bij het aanbrengen van afdichtingsmiddelen, het uitvoeren van retouches of het onderhouden van productielijnen. Daarnaast bieden ze betrouwbare bescherming voor werkzaamheden zoals het laden en lossen van voertuigen, expeditie, onderhoud van ovens, of bij het openen van pompen en kleppen in de petrochemische industrie.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht62 g
Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandc
Hoofdmateriaaltextiel
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Materiaalnaadloze voering met intercept™ technology-vezels
€ 17,75 excl. BTW
/ paar
€ 21,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat