FACOM ISOLERENDE HANDSCHOENEN BC.90VSE MT.9
BC.VSE - Isolerende handschoenen
Zie technische informatieReferenties
Facom:BC.90VSE
Rubix:10100896
EAN:3148510141701

Productdetails : FACOM ISOLERENDE HANDSCHOENEN BC.90VSE MT.9
BC.VSE - Insulated gloves
- Natural latex gloves, AZM classification:
-Acid resistant: A.
-Ozone resistant: Z.
-High mechanical strength: M.
- Length: 360 mm.
Supplied in anti-UV opaque bag.
Weight: 150 g. Standard: NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903. Weight 0.258 kg. Thickness 1mm. Class 0. Operating voltage 1000V
- Natural latex gloves, AZM classification:
-Acid resistant: A.
-Ozone resistant: Z.
-High mechanical strength: M.
- Length: 360 mm.
Supplied in anti-UV opaque bag.
Weight: 150 g. Standard: NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903. Weight 0.258 kg. Thickness 1mm. Class 0. Operating voltage 1000V
E [mm]: 1,0Klasse: 0Lengte [mm]: 9 (B)Spanning\Volt: 1000
Sterke punten
• Handschoenen van natuurlatex, klasse AZM:- Zuurbestendigheid: A.- Ozonbestendigheid: Z.- Grote mechanische weerstand: M.• Lengte: 360 mm.• Wordt geleverd in anti-UV-verpakking.Gewicht: 150 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 400x210x30 mm |
| Gewicht verpakking | 259 g |
| Maat | 9 |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | nee |
| Materiaal | handschoenen in natuurlatex |
| Klasse | 0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,75 excl. BTW
/ stuk
€ 54,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden