ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-607 MT 11
ActivArmr® Hycron® 27-607
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:27-607-11
Rubix:A0178314
Fabrikant:27607110
EAN:0076490498795



Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-607 MT 11
De Ansell ActivArmr® Hycron® 27-607 handschoen biedt een robuuste beschermingsoplossing die is ontworpen voor zware toepassingen en veeleisende omgevingen. Dankzij de exclusieve nitrilformule biedt hij een drie keer hogere slijtvastheid dan standaard leren handschoenen. Deze industriële handschoen garandeert uitstekende bescherming tegen olie en vet, terwijl de katoenen jersey voering zorgt voor soepelheid en comfort. Door de siliconenvrije samenstelling is hij perfect geschikt voor de metaalproductie en motorenproductie.
Kenmerken:
Deze algemene handschoen combineert prestaties, duurzaamheid en comfort. De 3/4-nitrilcoating biedt uitstekende mechanische bescherming, terwijl de soepelheid bij herhaalde bewegingen behouden blijft. De katoenen jersey voering verbetert de transpiratieafvoer en geeft een gedempt gevoel, waardoor de handen minder snel vermoeid raken. Het latex- en siliconenvrije ontwerp is ideaal voor gevoelige gebruikers en voor industriële toepassingen waarbij geen vervuiling nodig is. Het veiligheidsmanchet beschermt de pols extra en maakt snel en veilig aantrekken mogelijk. Daarnaast biedt het gecoate oppervlak een betere greep op gladde voorwerpen, wat de veiligheid bij delicate manipulaties verhoogt. Tot slot behoudt de handschoen de eigenschappen zelfs na herhaaldelijk wassen, waardoor deze een zuinige, duurzame oplossing is voor veeleisende omgevingen.
Specificaties:
- Afwerking: 3/4-coating.
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Manchetstijl: veiligheidsmanchet.
- Kleur coating: blauw.
- Lengte: 246 tot 272 mm.
- Latex- en siliconenvrij.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Antistatisch.
Normen:
- EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- CE-gecertificeerd voor categorie II;
- REACH-conform.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze algemene handschoen combineert prestaties, duurzaamheid en comfort. De 3/4-nitrilcoating biedt uitstekende mechanische bescherming, terwijl de soepelheid bij herhaalde bewegingen behouden blijft. De katoenen jersey voering verbetert de transpiratieafvoer en geeft een gedempt gevoel, waardoor de handen minder snel vermoeid raken. Het latex- en siliconenvrije ontwerp is ideaal voor gevoelige gebruikers en voor industriële toepassingen waarbij geen vervuiling nodig is. Het veiligheidsmanchet beschermt de pols extra en maakt snel en veilig aantrekken mogelijk. Daarnaast biedt het gecoate oppervlak een betere greep op gladde voorwerpen, wat de veiligheid bij delicate manipulaties verhoogt. Tot slot behoudt de handschoen de eigenschappen zelfs na herhaaldelijk wassen, waardoor deze een zuinige, duurzame oplossing is voor veeleisende omgevingen.
Specificaties:
- Afwerking: 3/4-coating.
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Manchetstijl: veiligheidsmanchet.
- Kleur coating: blauw.
- Lengte: 246 tot 272 mm.
- Latex- en siliconenvrij.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Antistatisch.
Normen:
- EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- CE-gecertificeerd voor categorie II;
- REACH-conform.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Made extra tough for heavy-duty jobs involving rough, abrasive materials.
Sterke punten
- Unieke nitrilformule met hoge slijtvastheid;
- Drie keer duurzamer dan standaard leren handschoenen;
- Uitstekende bescherming tegen olie en vet;
- Optimaal comfort dankzij katoenen jersey voering;
- Effectieve transpiratieabsorptie;
- Siliconenvrij ontwerp, ideaal voor gevoelige toepassingen;
- Latexvrij voor allergiegevoelige gebruikers;
- Veiligheidsmanchet voor extra polsbescherming;
- Herbruikbaar en wasbaar op 40 °C.
- Drie keer duurzamer dan standaard leren handschoenen;
- Uitstekende bescherming tegen olie en vet;
- Optimaal comfort dankzij katoenen jersey voering;
- Effectieve transpiratieabsorptie;
- Siliconenvrij ontwerp, ideaal voor gevoelige toepassingen;
- Latexvrij voor allergiegevoelige gebruikers;
- Veiligheidsmanchet voor extra polsbescherming;
- Herbruikbaar en wasbaar op 40 °C.
Toepassingen
Deze handschoen kan worden gebruikt in de auto-industrie, machines en uitrusting en de metaalproductie, voor werkzaamheden zoals:
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Metaalbewerking en assemblage
- Spuitgieten
- Structurele onderdelen vastpakken en afwerken
- Kabelbomen vastzetten en onderdelen afknippen; apparaten met elkaar verbinden
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Metaalbewerking en assemblage
- Spuitgieten
- Structurele onderdelen vastpakken en afwerken
- Kabelbomen vastzetten en onderdelen afknippen; apparaten met elkaar verbinden
- Assemblage en inspectie van onderdelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Verpakking | 12 paren zak; 12 zakken karton |
| Materiaal | katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,39 excl. BTW
/ paar
€ 5,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen