Referenties
Tegera:6614-10
Rubix:A0613090
EAN:7340118315867





Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 6614 MT 10
TEGERA® 6614, Leren handschoen, 0,7-0,8 mm volnerf rundleer, polyester, Cat. II, bestand tegen contactwarmte tot 100 °C, water- en olieafstotende palm, voor fijn assemblagewerk
Top quality leather glove with water and oil repellent palm and polyester back.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C,Specially designed thumb,Water and oil repellent palm,Soft
Toepassingen
Assembly,Building and construction,Carpentry,Installation work,Construction,Soil preparation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Kleur | zwart |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,20 excl. BTW
/ 6 paar
€ 103,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen