SMC SMOORVENTIEL AS2201-02-F06S-X737

Actuator-accessoires

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2201-02-F06S-X737
Rubix:05276736
SMC SMOORVENTIEL AS2201-02-F06S-X737

Technische samenvatting

Type koppelingschroefdraad-aansluiting (r) / r1/4
Typesmc smoorventiel as2201-02-f06s-x737
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2201-02-F06S-X737


Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
De doorstroomregelaars van SMC met geïntegreerde steekverbindingen minimaliseren de tijd voor het aansluiten, verlagen de montagehoogte en maken een compactere opstelling van de installatie mogelijk. Bij deze doorstroomregelaars is het huis draaibaar voor eenvoudigere montage. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in (inch) — in inch- (NPT) of metrische R(PT)-maatvoering en in slangmaten van 3,2mm tot 12mm AD (metrieks) en 1/8 tot 1/2 AD (inch), optioneel in haaks- of universele uitvoering (verhoogt de flexibiliteit). Met in- en uitlaatsdrossel, daarom zijn deze doorstroomregelaars geschikt voor bijna alle toepassingen.

Sterke punten

Snelheidsregelaar met One-Touch-aansluitingen
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingschroefdraad-aansluiting (r) / r1/4
Typesmc smoorventiel as2201-02-f06s-x737
Materiaalzdc (zinklegering, verchroomd) + messing
Debiet23400 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-x737
€ 21,43 excl. BTW
/ stuk
€ 25,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen