Referenties
SMC:AS2301FS1-01-06S
Rubix:A0727956
Fabrikant:AS2301FS1-01-06S

Technische samenvatting
| Type koppeling | schroefdraad-aansluiting r1/8 |
|---|---|
| Type | pneumatische doorstroomregelaar met terugslagventiel en schaal (hoekig type) |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2301FS1-01-06S
Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om de behuizing te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke buitendiameter slang: Ø 3,2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Clean-serie: Geen
Behuizingmaat: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (universeel)
Regelingstype: 0 (meter-out)
Indicatorrichting: 1 (180°)
Schroefdraad: R (of geen)
Poortmaat: 01 (1/8)
Breedte over vlakken: 9 mm (of geen
Buis: 06 (ø6)
Afdichting: S (met afdichtmiddel)
Op bestelling gemaakt: Geen
•Toepasselijke buitendiameter slang: Ø 3,2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Clean-serie: Geen
Behuizingmaat: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (universeel)
Regelingstype: 0 (meter-out)
Indicatorrichting: 1 (180°)
Schroefdraad: R (of geen)
Poortmaat: 01 (1/8)
Breedte over vlakken: 9 mm (of geen
Buis: 06 (ø6)
Afdichting: S (met afdichtmiddel)
Op bestelling gemaakt: Geen
Sterke punten
•Compact formaat bespaart ruimte
Snelheid kan nauwkeurig worden geregeld, zelfs bij lage snelheden
Constante snelheid eenvoudig in te stellen
Houder voorkomt onbedoeld verlies van naald
Snelheid kan nauwkeurig worden geregeld, zelfs bij lage snelheden
Constante snelheid eenvoudig in te stellen
Houder voorkomt onbedoeld verlies van naald
Toepassingen
Zware toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | schroefdraad-aansluiting r1/8 |
| Type | pneumatische doorstroomregelaar met terugslagventiel en schaal (hoekig type) |
| Materiaal | pbt, pom, nbr, messing of roestvrij staal |
| Debiet | 16200 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,12 excl. BTW
/ stuk
€ 17,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen