SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-01-06SD

Debietbegrenzer

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS2301F-01-06SD
Rubix:05288330
Fabrikant:00007390
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-01-06SD
Technische samenvatting
Type koppelingsteekverbinding (r1/8, slangbuitendiameter ø6 mm)
Typesmc snelheidsregelventiel as2301f-01-06sd
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-01-06SD


Debietregelaar instelbaar met een platte schroevendraaier
met indrukkoppeling
De debiet kan worden aangepast met een platte schroevendraaier
Voorkomt onbedoelde handmatige actie
Uniersal ontwerp
Inlaat- en uitlaatafstelling
-Aansluitmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toepasbare slangbuitendiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Behuizingsgrootte: 2 (1/8, 1/4 basis)
Stijl: 3 (Universeel)
Besturingsmethode: 0 (Meter-out)
Aansluitmaat: 01 (1/8)
Toepasbare slangbuitendiameter: 6mm
Afdichtingsmiddel: S (afdichtingsmiddel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsteekverbinding (r1/8, slangbuitendiameter ø6 mm)
Typesmc snelheidsregelventiel as2301f-01-06sd
Materiaalpbt; messing; staal; hnbr; nbr; pom/roestvast staal
Debiet13800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,51 excl. BTW
/ stuk
11,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen