SMC SMOORVENTIEL AS2211-02-F10S-X737

Actuator-accessoires

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2211-02-F10S-X737
Rubix:05276756
SMC SMOORVENTIEL AS2211-02-F10S-X737

Technische samenvatting

Type koppelingone-touch-stekverbinding
Typesmc smoorventiel as2211-02-f10s-x737
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2211-02-F10S-X737


Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
-Omgevingen met lasspatten, stof en ultraviolette straling
Aansluitmaat: 1/8, 1/4, 3/8
Toepasbare buis-buitendiameter: Ø 6 tot Ø 10 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Behuizingsgrootte: 2 (1/8, 1/4 Standaard)
Bedieningstype: 1 (Meter-in)
Draadmaat: 02 (R1/4)
Toepasbare slang-buitendiameter: 10 (ø10)

Sterke punten

Snelheidsregelaar met One-Touch-aansluitingen
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch-stekverbinding
Typesmc smoorventiel as2211-02-f10s-x737
Materiaalzdc (zinkdrukgiet/zinklegering); messing; roestvrij staal (cassette); afdichtingen: nbr/hnbr (seal/u-seal/o-ringen)
Debiet55200 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-x737
€ 21,43 excl. BTW
/ stuk
€ 25,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen