Referenties
SMC:AS2201FS-01-10S
Rubix:05276750
Fabrikant:AS2201FS-01-10S
EAN:3618035541671

Technische samenvatting
| Type koppeling | schroefdraad r 1/8 (inlaat) / slang ø 10 mm (uitlaat) |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as2201fs-01-10s |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-01-10S
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
Sterke punten
Gebogen snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | schroefdraad r 1/8 (inlaat) / slang ø 10 mm (uitlaat) |
| Type | smc snelheidsregelventiel as2201fs-01-10s |
| Materiaal | messing (chemisch vernikkeld); roestvrij staal; pbt; pom; hnbr; nbr (dichtingen) |
| Debiet | 16200 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,12 excl. BTW
/ stuk
€ 17,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen