Referenties
SMC:AS3201-03-F10S-X737
Rubix:05276790

Technische samenvatting
| Type koppeling | one-touch fitting |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as3201-03-f10s-x737 |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3201-03-F10S-X737
Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Omgevingen met lasnevel, stof en ultraviolette straling
•Poortmaat: 1/8, 1/4, 3/8
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 10 mm
•Bedrijfsdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.
Behuizingsmaat: 3 (3/8 Standard)
Regeltype: 0 (Meter-out)
Draadmaat: 03 (R3/8)
Geschikte buisbuitendiameter: 10 (ø10)
•Poortmaat: 1/8, 1/4, 3/8
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 10 mm
•Bedrijfsdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.
Behuizingsmaat: 3 (3/8 Standard)
Regeltype: 0 (Meter-out)
Draadmaat: 03 (R3/8)
Geschikte buisbuitendiameter: 10 (ø10)
Sterke punten
Snelheidsregelaar met One-Touch-aansluitingen
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | one-touch fitting |
| Type | smc smoorventiel as3201-03-f10s-x737 |
| Materiaal | zdc (zinklegering) / messing |
| Debiet | 55200 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-x737 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,91 excl. BTW
/ stuk
€ 31,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen